Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VAUGHAN RM150 σφύρα ακατέργαστου δέρματος, λαβή από σκληρό ξύλο, 6 Oz | AE3BZW 5C553

VAUGHAN RM150 σφύρα από ακατέργαστο δέρμα, λαβή από σκληρό ξύλο, 6 Oz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3BZW Μοντέλο: RM150Κωδ. Σταυρού: 5C553
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
€66.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφύρα ακατέργαστου δέρματος
Διάμετρος προσώπου1.5 "
HandleΑγριοκαρυδιά
Χειρολαβή χρώματοςΦυσικό
Χειρισμός υλικούΣκληρό ξύλο
Χρώμα κεφαλήςΦυσικό
επικεφαλής Μήκος3.25 "
Υλικό κεφαλήςΒούρδουλας
Βάρος κεφαλής6 ουγκιά
Συνολικό μήκος10.75 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΧαρακτηριστικάΒούρδουλας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)40.39
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ4205008000
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

    • Το Vaughan RM150 είναι μια σφύρα rawhide με υδραυλικά συμπιεσμένη κεφαλή 6 oz και λαβή σκληρού ξύλου μήκους 11 ιντσών (27.94 cm). Διαθέτει μια μεγάλη εντυπωσιακή όψη (διαμέτρου 3.8 cm) για να προσφέρει σταθερά χτυπήματα.
    • Χρησιμοποιείται στην κάμψη και τη διαμόρφωση μαλακών μετάλλων και τεμαχίων εργασίας χωρίς να τα αλλοιώσει και να τα παραμορφώσει και είναι ιδανικό για δερμάτινες εργασίες, συναρμολόγηση επίπλων και εφαρμογές επισκευής κινητήρα.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΔιάμετρος προσώπουHandleΧαρακτηριστικάΧειρισμός υλικούεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΒάρος κεφαλήςΤιμή
VAUGHAN BM100 Mallet Hickory / ορείχαλκος 12 ουγγιές 10 σε | AB7FQE 22UZ64 BM10010 "1"Αγριοκαρυδιά-Αγριοκαρυδιά2"Ορείχαλκος12 ουγκιά€70.28
VAUGHAN CM150 Mallet Copper 1 1/2 Lb | AD7RPW 4GB49 CM15011.5 "1.5 "ΞύλοΧαλκόςΣκληρό ξύλο3.5 "Χαλκός24 ουγκιά-
RFQ
VAUGHAN CM200 Mallet Copper 3 1/2 Lb | AD7RPX 4GB50 CM20013 "2"ΞύλοΧαλκόςΣκληρό ξύλο4"Χαλκός56 ουγκιά-
RFQ
VAUGHAN RM275 Rawhide Mallet Hardwood 1 1/2 λίβρες | AE3BZX 5C554 RM27513.5 "2.75 "ΑγριοκαρυδιάΒούρδουλαςΣκληρό ξύλο5"Βούρδουλας24 ουγκιά€129.41
VAUGHAN RM200 Rawhide Mallet | AE4LRB 5LL79 RM20012 "2"ΑγριοκαρυδιάΒούρδουλαςΣκληρό ξύλο3.875 "Βούρδουλας12 ουγκιά€86.28
VAUGHAN BM200 Mallet Hickory / ορείχαλκος 60 ουγγιές 13 ίντσες | AF7XGK 22UZ62 BM20013 "2"--Σκληρό ξύλο4"Ορείχαλκος60 ουγκιά€150.37
VAUGHAN BM150 Mallet Brass 11 Inch Length Standard Standard Tool. | AF7XGL 22UZ63 BM15011 "1.5 "--Σκληρό ξύλο3.5 "Ορείχαλκος32 ουγκιά€104.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VAUGHAN RM150 σφύρα από ακατέργαστο δέρμα, λαβή από σκληρό ξύλο, 6 Oz
€66.82 /μονάδα