VALTERRA 6801 Gate Valve Class 125 Slip 8 Inch | AD7YXG 4HGE7

VALTERRA 6801 Gate Valve Class 125 Slip 8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YXG Μοντέλο: 6801Cross Ref: 4HGE7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€732.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςPVC
Στυλ καπόΔεσμευμένο
ΤάξηΚλάση 125
Τύπος σύνδεσηςSlip
Χειρισμός υλικού304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου13.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.167 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού10 psi
Μέγεθος σωλήνα8"
Υλικό μίσχων304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center16-27 / 32 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήνας304 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.9425
Ύψος πλοίου (cm)38.86
Μήκος πλοίου (cm)60.71
Πλάτος πλοίου (cm)29.46
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧειρισμός υλικούΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγιστη. Πίεση νερούΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΥλικό σφήναςΤιμή
VALTERRA 4201 Gate Valve Class 125 Slip 2 Inch | AD7YWV 4HGD5 / 4201GR 4201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι€43.22
VALTERRA 4301 Gate Valve Class 125 Slip 3 Inch | AD7YWZ 4HGD9 / 4301GR 4301PVC4.5 "30 psi3"7.156 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι€72.16
VALTERRA 6401 Gate Valve Class 125 Slip 4 Inch | AD7YXE 4HGE5 / 6401GR 6401Αλουμίνιο5.187 "20 psi4"9-15 / 16 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι€177.42
VALTERRA 6601 Gate Valve Class 125 6 Inch Slip | AD7YXF 4HGE6 6601304 από ανοξείδωτο ατσάλι11.125 "10 psi6"16-27 / 32 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι€555.20
VALTERRA 6201 Gate Valve Class 125 2 Inch Slip Pvc | AD7YXN 4HGF4 / 6201GR 6201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "Πολυπροπυλένιο€32.05
VALTERRA 6910 Gate Valve Class 125 10 ίντσες | AD7YXU 4HGF9 6910304 από ανοξείδωτο ατσάλι13.125 "10 psi10 "23.75 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι€1,191.89
VALTERRA 6912 Gate Valve Class 125 12 ίντσες | AD7YXV 4HGG1 6912304 από ανοξείδωτο ατσάλι15.125 "10 psi12 "23.75 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι€1,235.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VALTERRA 6801 Gate Valve Class 125 Slip 8 Inch
€732.60 /μονάδα