Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VALTERRA 6102 Βαλβίδα Πύλης Κατηγορία 125 1-1/2 ίντσα | AD7YXK 4HGF1 / 6102GR

VALTERRA 6102 Gate Valve Class 125 1-1/2 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7YXK Μοντέλο: 6102Cross Ref: 4HGF1 / 6102GR

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€17.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςPVC
Στυλ καπόΔεσμευμένο
ΤάξηΚλάση 125
Τύπος σύνδεσηςSlip x Spigot
Χειρισμός υλικούPVC
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου3.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.167 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού45 psi
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Υλικό μίσχων304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center5.125 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήναςΠολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3105
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγιστη. Πίεση νερούΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
VALTERRA 6202 Gate Valve Class 125 2 Inch Slip x Spigot | AD7YXP 4HGF5 / 6202GR 62023.5 "40 psi2"5.5 "€30.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VALTERRA 6102 Gate Valve Class 125 1-1/2 Inch
€17.64 /μονάδα