VALLEY CRAFT Z84978A1 Mini Pallet For Ezy-Tilt Pallet Trucks, 15 X 24, Plastic | AJ8GPH

VALLEY CRAFT Z84978A1 Mini Pallet For Ezy-Tilt Pallet Trucks, 15 "X 24", Plastic

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ8GPH Μοντέλο: Z84978A1

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑχυρόστρωμα
Ύψος1.5 "
Μήκος24 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
Πλάτος15 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1472
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Χαρακτηριστικά:

  • Το μίνι παλετοφόρο Valley Craft Z84978A1 χρησιμοποιείται με τα παλετοφόρα Ezy-Tilt για στοίβαξη, αποθήκευση, προστασία και μεταφορά υλικών.
  • Διαθέτει ένθετη πλαστική κατασκευή και μπορεί να αντέξει φορτία έως 800 λίβρες.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Παλετοφόρα EZY-Tilt: Είναι κατασκευασμένα από βαρέως τύπου χαλύβδινο σωλήνα 14-gauge, 1-1/8 ιντσών OD που έχει προσαρμοσμένους αρμούς και συμπαγείς συγκολλήσεις με οπλισμό τοποθετημένο σε σημεία υψηλότερης τάσης. Διαθέτουν ατσάλινο παπούτσι με διπλή διχάλα που ασφαλίζει αμέσως στη θέση του και απελευθερώνεται γρήγορα πατώντας ένα μοχλό.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι τα διαφορετικά είδη παλετών;

Α. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι παλετών: μονής όψης και διπλής όψης. Οι παλέτες διπλής όψης περιλαμβάνουν καταστρώματα τόσο στην κάτω όσο και στην επάνω επιφάνεια. Το κάτω κατάστρωμα ενισχύει την παλέτα και βοηθά στη διανομή του φορτίου.

Ε. Ποιες είναι οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες παλέτες;

Α. Οι ξύλινες παλέτες είναι μακράν το πιο δημοφιλές είδος που χρησιμοποιείται στις μέρες μας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
VALLEY CRAFT Z84976A3 Mini Pallet For Ezy-Tilt Pallet Trucks, 12" X 24", Plastic | AJ8GPG Z84976A312 "€8.91

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VALLEY CRAFT Z84978A1 Mini Pallet For Ezy-Tilt Pallet Trucks, 15 "X 24", Plastic
€11.43 /μονάδα