VALLEY CRAFT Z84976A3 Mini Pallet For Ezy-Tilt Pallet Trucks, 12 X 24, Plastic | AJ8GPG

VALLEY CRAFT Z84976A3 Mini Pallet For Ezy-Tilt Pallet Trucks, 12 "X 24", Plastic

Στοιχείο: AJ8GPG Μοντέλο: Z84976A3
€7.35 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑχυρόστρωμα
Ύψος1.5 "
Μήκος24 "
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
Πλάτος12 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
VALLEY CRAFT Z84978A1 Mini Pallet For Ezy-Tilt Pallet Trucks, 15" X 24", Plastic | AJ8GPH Z84978A115 "€9.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VALLEY CRAFT Z84976A3 Mini Pallet For Ezy-Tilt Pallet Trucks, 12 "X 24", Plastic
€7.35 /μονάδα