VALLEY CRAFT F88586C2 Roto Grip Straddle Ισχύς μπαταρίας, 90 Lift ψος | AJ8GEC

VALLEY CRAFT F88586C2 Roto Grip Straddle Ισχύς μπαταρίας, ύψος ανύψωσης 90 "

Είδος: AJ8GEC Μοντέλο: F88586C2
€16,564.23 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό τυμπάνου
ΧρώμαΠράσινο
Drum Dia.18-24''
Τύπος τυμπάνουΑτσάλι
Ύψος78 "
Μήκος45 "
Ανύψωση ύψους90 "
Ταχύτητα ανύψωσης3.4 ίντσες / δευτ
Χωρητικότητα φορτίου800 lbs.
Περιστροφή ταχύτητας6 RPM
Πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDrum Dia.Τύπος τυμπάνουΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
VALLEY CRAFT F88553C1 Versa Lift, 12 Volt DC Power, 78" ύψος ανύψωσης | AJ8GDM F88553C1--82 "46 "32 "€7,343.32
RFQ
VALLEY CRAFT F88561C1 Versa Lift, 12 Volt DC Power, 90 "iftψος ανελκυστήρα | AJ8GDN F88561C1--94 "46 "32 "€8,011.50
RFQ
VALLEY CRAFT F88563B9 Roto Lift Straddle Manual Power, Ύψος ανύψωσης 78" | AJ8GDP F88563B914-24''-90 "45 "30 "€10,016.05
RFQ
VALLEY CRAFT F88564B8 Roto Lift Straddle Manual Power, Ύψος ανύψωσης 90" | AJ8GDQ F88564B814-24''-90 "45 "30 "€10,751.05
RFQ
VALLEY CRAFT F88566C6 Roto Lift Straddle Ισχύς μπαταρίας, Ύψος ανύψωσης 90" | AJ8GDR F88566C614-24''-90 "45 "30 "€11,486.05
RFQ
Εγχειρίδιο VALLEY CRAFT F88567B5 Power Versa Lift, 78 "Ύψος ανύψωσης | AJ8GDT F88567B5--82 "46 "32 "€6,006.95
RFQ
Εγχειρίδιο VALLEY CRAFT F88568B4 Power Versa Lift, 90 "Ύψος ανύψωσης | AJ8GDU F88568B4--82 "46 "32 "€6,675.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VALLEY CRAFT F88586C2 Roto Grip Straddle Ισχύς μπαταρίας, ύψος ανύψωσης 90 "
€16,564.23 /μονάδα