VALLEY CRAFT F80233R6 Big Red Hand Truck, 600 Lb, 4 Τροχοί | AJ8FTD

VALLEY CRAFT F80233R6 Big Red Hand Truck, 600 Lb, 4 τροχοί

Στοιχείο: AJ8FTD Μοντέλο: F80233R6
€1,129.23 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χειρός συσκευής
ΧρώμαRed
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος62 "
Μήκος22 "
Χωρητικότητα φορτίου600 lbs.
Το μέγεθος του παπουτσιού13.75 "
Μέγεθος τροχού12 "x 3.5, 8" x 2.5 "
Τύπος τροχούΠνευματικός
Πλάτος26 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
VALLEY CRAFT F80233C7 Big Green Hand Truck, 600 Lb Load Cap., 4 Wheel AJ8FTC F80233C7Πράσινο€1,129.23
RFQ
VALLEY CRAFT F80233U5 Big Blue Hand Truck, 600 Lb, 4 Τροχοί | AJ8FTE F80233U5Μπλε€1,129.23
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VALLEY CRAFT F80233R6 Big Red Hand Truck, 600 Lb, 4 τροχοί
€1,129.23 /μονάδα