Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U04006.100.0425 Structural Bolt 1-8 4-1/4 Length, 5PK | AB3EVA 1RU32

APPROVED VENDOR U04006.100.0425 δομικό μπουλόνι 1-8 4-1/4" Μήκος, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3EVA Μοντέλο: U04006.100.0425Cross Ref: 1RU32 / 166Y57

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔομικό μπουλόνι
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςA325
Επικεφαλής Ντία.1.625 "
Ύψος κεφαλιού39 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Συνολικό μήκος4.25 "
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό120,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.75 "
Μέγεθος νήματος1-8
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάHeavy Hex κεφάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.78
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ7318152030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U04006.100.0425 δομικό μπουλόνι 1-8 4-1/4" Μήκος, 5PK
€22.60 /πακέτο