VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X24-22.0-1 Hotplate 200 Lb 220v Αλουμίνιο | AG2UXT 32GD81

VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X24-22.0-1 Hotplate 200 Lb 220v Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2UXT Μοντέλο: HP12X24-22.0-1Cross Ref: 32GD81

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,335.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖεστό πιάτο
ΜόνωσηΜαλλί από φίμπεργκλας
Χωρητικότητα φορτίου200 λίβρες
συνολικό ύψος5.9 "
Συνολικό μήκος29.1 "
συνολικό πλάτος12 "
Μήκος πλάκας24 "
Υλικό πλακώναλουμίνιο
Πλάτος πλάκας12 "
Θερμ. Εύρος100 βαθμοί έως 550 βαθμοί F
Τάση τάσης220V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.77
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8514400000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤάση τάσηςΤιμή
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X24-11.5-1 Hotplate 200 Lb 120v Αλουμίνιο | AG2UXR 32GD80 HP12X24-11.5-129.1 "12 "120V€2,308.09
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ VALAD HP14X28-11.5-1 Hotplate 200 Lb 120v Αλουμίνιο | AG2UXU 32GD82 HP14X28-11.5-133.1 "14 "120V€2,845.02
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP14X28-22.5-1 Hotplate 200 Lb 220v Αλουμίνιο | AG2UXV 32GD83 HP14X28-22.5-133.1 "14 "220V€2,872.23
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X18-11.5-1 Hotplate 200 Lb 120v Αλουμίνιο | AG2UXW 32GD84 HP18X18-11.5-123.1 "18 "120V€2,444.12
VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP18X18-22.5-1 Hotplate 200 Lb 220v Αλουμίνιο | AG2UXX 32GD85 HP18X18-22.5-123.1 "18 "220V€2,471.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VALAD ELECTRIC HEATING CORP. HP12X24-22.0-1 Hotplate 200 Lb 220v Αλουμίνιο
€2,335.30 /μονάδα