USEM U7P3DC Motor 3 Phase 7.5hp 1200 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GXP 23J909

USEM Μοτέρ U7P3DC 3 Phase 7.5hp 1200 208-230/460v Eff 91.7

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7GXP Μοντέλο: U7P3DCCross Ref: 23J909

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,936.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΕνεργειακής απόδοσης
κορνίζα254TC
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο20.6-19/9.5
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP7.5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας19.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
RPM πινακίδας1200
Ονομαστική απόδοση91.7%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος24 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1101-1200
Εύρος RPM1101-1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.1.375 "
Μήκος άξονα4"
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 87.3
Ύψος πλοίου (cm)52.32
Μήκος πλοίου (cm)77.47
Πλάτος πλοίου (cm)56.64
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟμάδα RPMκορνίζαΠλήρες φορτίοΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναΜήκος λιγότερο άξοναςΒάσηΤιμή
USEM U7P1D Motor 3 Phase 7.5hp 3600 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GVX 23J869 U7P1D3001-3600213T19.9-17.8/8.93001-36001.375 "3.375 "15.25 "Βάση€1,604.99
USEM U7P1AF Motor 3 Phase 7.5hp 3600 208-230 / 460v Eff 89.5 | AB7GVY 23J870 U7P1AF3001-3600213T19.9-17.7/8.93001-36001.375 "3.375 "13.5 "Βάση€1,485.50
USEM U7P2D Motor 3 Phase 7.5hp 1800 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GVZ 23J871 U7P2D1701-1800213T20-18.2/9.11701-18001.375 "3.375 "15.25 "Βάση€1,569.87
USEM U7P3D Motor 3 Phase 7.5hp 1200 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GWA 23J872 U7P3D1101-1200254T20.6-19/9.51101-12001.625 "4"19.875 "Βάση€2,717.62
USEM U7P1DC Motor 3 Phase 7.5hp 3600 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GXM 23J907 U7P1DC3001-3600213TC19.7-17.9/8.93001-36001.375 "3.375 "15.25 "Πρόσωπο / Βάση€1,788.14
USEM U7P2DC Motor 3 Phase 7.5hp 1800 208-230 / 460v Eff 91.7 | AB7GXN 23J908 U7P2DC1701-1800213TC20-18.2/9.11701-18001.375 "3.375 "15.25 "Πρόσωπο / Βάση€1,741.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USEM Μοτέρ U7P3DC 3 Phase 7.5hp 1200 208-230/460v Eff 91.7
€2,936.56 /μονάδα