USEM U30P2DCR Gp Motor 3-phase Tefc 30hp 60 / 50hz | AB8TJZ 29AJ22

USEM U30P2DCR Gp Κινητήρας 3-φασικός Tefc 30hp 60/50hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8TJZ Μοντέλο: U30P2DCRCross Ref: 29AJ22

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,559.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΕνεργειακής απόδοσης
κορνίζα286TC
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο78.0-73.0/36.0
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP30
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας23.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΠρόσωπο
RPM πινακίδας1770
Ονομαστική απόδοση93.6%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος28.25 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.1.875 "
Μήκος άξονα4.375 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 151.65
Ύψος πλοίου (cm)91.44
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)53.34
Κωδικός ΕΣ8501528040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟμάδα RPMκορνίζαΠλήρες φορτίοΕύρος RPMShaft Dia.Μήκος άξοναHPΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
USEM U3P1DCR Gp Motor 3-phase Tefc 3hp 60 / 50hz | AB8THZ 29AH98 U3P1DCR3001-3600182TC8.4-7.8/3.93001-36001.125 "2.625 "313.5 "€1,204.93
USEM U3P1DKR Gp Κινητήρας 3 φάσεων Tefc 3hp 60/50hz | AB8TJA 29AH99 U3P1DKR3001-3600182TCH8.4-7.8/3.93001-36001.125 "2.625 "313.5 "€1,141.06
USEM U3P2DCR Gp Motor 3-phase Tefc 3hp 60 / 50hz | AB8TJB 29AJ01 U3P2DCR1701-1800182TC8.4-7.8/3.91701-18001.125 "2.625 "313.5 "€1,018.61
USEM U3P2DKR Gp Motor 3-phase Tefc 3hp 60 / 50hz | AB8TJC 29AJ02 U3P2DKR1701-1800182TCH8.4-7.8/3.91701-18001.125 "2.625 "313.5 "€1,024.38
USEM U3P3DCR Gp Motor 3-phase Tefc 3hp 60 / 50hz | AB8TJD 29AJ03 U3P3DCR1101-1200213TC9.3-8.6/4.31101-12001.375 "3.125 "315.5 "€1,506.00
USEM U5P1DCR Gp Motor 3-phase Tefc 5hp 60 / 50hz | AB8TJE 29AJ04 U5P1DCR3001-3600184TC13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.625 "513 9 / 16 "€1,478.96
USEM U5P1DKR Gp Motor 3-phase Tefc 5hp 60 / 50hz | AB8TJF 29AJ05 U5P1DKR3001-3600184TCH13.4-12.2/6.13001-36001.125 "2.625 "513 9 / 16 "€1,412.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USEM U30P2DCR Gp Κινητήρας 3-φασικός Tefc 30hp 60/50hz
€4,559.91 /μονάδα