Μοτέρ USEM U1P2DC 3 Phase 1hp 1800rpm 208-230/460 Eff 85.5 | AB7GWR 23J887

USEM U1P2DC Κινητήρας 3 φάσης 1hp 1800rpm 208-230/460 Eff 85.5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7GWR Μοντέλο: U1P2DCCross Ref: 23J887

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€716.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΕνεργειακής απόδοσης
κορνίζα143TC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο3.1-3/1.5
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας9.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
RPM πινακίδας1800
Ονομαστική απόδοση85.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος12.125 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.0675
Ύψος πλοίου (cm)23.37
Μήκος πλοίου (cm)39.62
Πλάτος πλοίου (cm)32
Κωδικός ΕΣ8501514040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςκορνίζαΥλικό πλαισίωνΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMShaft Dia.Τιμή
USEM U1P2D Motor 3 Phase 1hp 1800rpm 208-230/460 Eff 85.5 | AB7GVF 23J854 U1P2D1800143TΑτσάλι85.5%12 13 / 16 "1701-18001701-18007 / 8 "€629.09
USEM U1P3D Motor 3 Phase 1hp 1200rpm 208-230/460 Eff 82.5 | AB7GVG 23J855 U1P3D1200145TΑτσάλι82.5%12 13 / 16 "1101-12001101-12007 / 8 "€883.12
USEM U32P1D Motor 3 Phase 1.5hp 3600 208-230/460v Eff 84.0 | AB7GVH 23J856 U32P1D3600143TΑτσάλι84.0%13 "3001-36003001-36007 / 8 "€704.18
USEM U32P2D Motor 3 Phase 1.5 Hp 1800 208-230 / 460 Eff 86.5 | AB7GVJ 23J857 U32P2D1800145TΑτσάλι86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "€772.14
USEM U32P3D Motor 3 Phase 1.5hp 1200 208-230 / 460v Eff 87.5 | AB7GVK 23J858 U32P3D1200182TΑλουμίνιο87.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "€1,092.62
USEM U2P1D Motor 3 Phase 2hp 3600rpm 208-230 / 460 Eff 85.5 | AB7GVL 23J859 U2P1D3600145TΑτσάλι85.5%13 "3001-36003001-36007 / 8 "€737.76
USEM U2P2D Motor 3 Phase 2hp 1800rpm 208-230 / 460 Eff 86.5 | AB7GVM 23J860 U2P2D1800145TΑτσάλι86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "€875.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USEM U1P2DC Κινητήρας 3 φάσης 1hp 1800rpm 208-230/460 Eff 85.5
€716.27 /μονάδα