USEM U10P1D Motor 3 Phase 10 Hp 3600 208-230/460v Eff 91.7 | AB7GWB 23J873

USEM Μοτέρ U10P1D 3 Phase 10 Hp 3600 208-230/460v Eff 91.7

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7GWB Μοντέλο: U10P1DCross Ref: 23J873

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,931.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΕνεργειακής απόδοσης
κορνίζα215T
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο26.4-23.5/11.8
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA Premium
HP10
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας16.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος ή κάθετος άξονας προς τα κάτω
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας3600
Ονομαστική απόδοση91.0%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος20 4 / 8 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.1.375 "
Μήκος άξονα3.375 "
Τάση208-230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ2 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 54
Ύψος πλοίου (cm)37.34
Μήκος πλοίου (cm)57.91
Πλάτος πλοίου (cm)42.42
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPM πινακίδαςκορνίζαΥλικό πλαισίωνΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΕύρος RPMShaft Dia.Τιμή
USEM U1P2D Motor 3 Phase 1hp 1800rpm 208-230/460 Eff 85.5 | AB7GVF 23J854 U1P2D1800143TΑτσάλι85.5%12 13 / 16 "1701-18001701-18007 / 8 "€629.09
USEM U1P3D Motor 3 Phase 1hp 1200rpm 208-230/460 Eff 82.5 | AB7GVG 23J855 U1P3D1200145TΑτσάλι82.5%12 13 / 16 "1101-12001101-12007 / 8 "€883.12
USEM U32P1D Motor 3 Phase 1.5hp 3600 208-230/460v Eff 84.0 | AB7GVH 23J856 U32P1D3600143TΑτσάλι84.0%13 "3001-36003001-36007 / 8 "€704.18
USEM U32P2D Motor 3 Phase 1.5 Hp 1800 208-230 / 460 Eff 86.5 | AB7GVJ 23J857 U32P2D1800145TΑτσάλι86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "€772.14
USEM U32P3D Motor 3 Phase 1.5hp 1200 208-230 / 460v Eff 87.5 | AB7GVK 23J858 U32P3D1200182TΑλουμίνιο87.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "€1,092.62
USEM U2P1D Motor 3 Phase 2hp 3600rpm 208-230 / 460 Eff 85.5 | AB7GVL 23J859 U2P1D3600145TΑτσάλι85.5%13 "3001-36003001-36007 / 8 "€737.76
USEM U2P2D Motor 3 Phase 2hp 1800rpm 208-230 / 460 Eff 86.5 | AB7GVM 23J860 U2P2D1800145TΑτσάλι86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "€875.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USEM Μοτέρ U10P1D 3 Phase 10 Hp 3600 208-230/460v Eff 91.7
€1,931.40 /μονάδα