ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ Η.Π.Α. Σωληνώσεις ZUSA-HT-797, Εξωτερική διάμετρος 1 1/8 ίντσας, Εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσας. | CH6TAT 742R65

USA SEALING Σωλήνωση ZUSA-HT-797, Εξωτερική διάμετρος 1 1/8 ίντσας, Εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσας.

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6TAT Μοντέλο: ZUSA-HT-797Cross Ref: 742R65

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,368.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης3 1 / 4 "
ΣκληρότηταΑκτή Α: 70
Μέσα Dia.3 / 4 "
Μέγιστη. Πίεση360 psi
Εκτός Dia.1 1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-100 έως 440 βαθμούς. φά
Χρώμα σωλήναΚαθαρισμός
Μήκος σωλήνα50 πόδια.
Υλικό σωλήνωνΣιλικόνη
Wall Πάχος3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.625
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοWall ΠάχοςΑκτίνα κάμψηςΣκληρότηταΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΥλικό σωλήνωνΤιμή
USA SEALING ZUSA-HT-1846 Tubing, PTFE, 3/8 Inch ID, 7/16 Inch OD | CE9CWX 55YT04 ZUSA-HT-18461 / 32 "--3 / 8 "-7 / 16 "150 βαθμοί έως 500 βαθμοί FPTFE€27.26
USA SEALING ZUSA-HT-1855 Tubing, PTFE, 1/2 Inch ID, 37/64 Inch OD | CE9CWY 55YT11 ZUSA-HT-18551 / 32 "--1 / 2 "-37 / 64 "150 βαθμοί έως 500 βαθμοί FPTFE€21.71
USA SEALING ZUSA-HT-2977 Tubing, 3/8 Inch Inside Dia, 1/2 Inch Outside Dia | CE9CXD 55YK38 ZUSA-HT-29771 / 16 "--3 / 8 "20 psi1 / 2 "50 βαθμοί έως 150 βαθμοί FPVC€6.90
USA SEALING ZUSA-HT-1395 Tubing, 3/16 Inch Outside Dia, 1/8 Inch Inside Dia | CE9CXG 55YR46 ZUSA-HT-13951 / 32 "--1 / 8 "Δεν έχει αξιολογηθεί3 / 16 "10 βαθμοί έως 480 βαθμοί FViton€44.27
USA SEALING ZUSA-HT-2190 Tubing, 1/4 Inch Inside Dia, 3/8 Inch Outside Dia | CE9CXH 55YN24 ZUSA-HT-21901 / 16 "--1 / 4 "140 psi3 / 8 "50 βαθμοί έως 150 βαθμοί FPVC€3.99
USA SEALING ZUSA-HT-1496 Tubing, 1/2Inch Outside Diameter, 3/8 Inch Inside Diameter | CE9CXJ 55YN99 ZUSA-HT-14961 / 16 "--3 / 8 "120 psi1 / 2 "80 βαθμοί έως 150 βαθμοί Fπολυουρεθάνης€17.61
USA SEALING ZUSA-HT-2290 Tubing, 1/2 Inch Inside Dia, 5/8 Inch Out Dia | CE9CXK 55YM80 ZUSA-HT-22901 / 16 "--1 / 2 "20 psi5 / 8 "50 βαθμοί έως 150 βαθμοί FPVC€4.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Σωλήνωση ZUSA-HT-797, Εξωτερική διάμετρος 1 1/8 ίντσας, Εσωτερική διάμετρος 3/4 ίντσας.
€1,368.50 /μονάδα