Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δίσκοι USA SEALING BULK-PD-CAC-28, χυτό ακρυλικό, πάχος 1 ίντσας, 9000 PSI | CF2JXG 55UX38

USA SEALING Δίσκοι BULK-PD-CAC-28, χυτό ακρυλικό, πάχος 1 ίντσας, 9000 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2JXG Μοντέλο: BULK-PD-CAC-28Cross Ref: 55UX38

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.39 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκοι
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάμετρος1 / 2 "
ΥλικόΑκρυλικό καστ
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 190 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό9000 psi
Πάχος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-PD-CAC-37 Δίσκοι, χυτό ακρυλικό, διαφανές, διάμετρος 1/2 ίντσας | CF2JVZ 55PD75 BULK-PD-CAC-372"€17.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Δίσκοι BULK-PD-CAC-28, χυτό ακρυλικό, πάχος 1 ίντσας, 9000 PSI
€13.39 /μονάδα