Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-KPG-17 Φλάντζα γραφίτη, 16-1/8 Inch Outside Dia, Γκρι | CF2BLB 55ZK14

USA SEALING Φλάντζα γραφίτη BULK-KPG-17, 16-1/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF2BLB Μοντέλο: BULK-KPG-17Σταυρός: 55ZK14

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€245.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσιμούχα
ΧρώμαΓκρί
Μέσα Dia.13-3 / 8 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.16-1 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα12 "
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΔαχτυλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
USA SEALING BULK-KPG-36 Φλάντζα γραφίτη, 9-7/8 ίντσας Εξωτερικά Dia, Γκρι | CF2BKE 55ZK19 BULK-KPG-367"9-7 / 8 "6"€140.06
USA SEALING BULK-KPG-13 Φλάντζα γραφίτη, 8-3/4 ίντσας Εξωτερικά Dia, Γκρι | CF2BKF 55ZK11 BULK-KPG-137"8-3 / 4 "6"€124.99
USA SEALING BULK-KPG-79 Φλάντζα γραφίτη, 8-1/4 ιντσών Εξωτερικά Dia, Γκρι | CF2BKG 55ZK31 BULK-KPG-794-7 / 8 "8-1 / 4 "4"€118.79
USA SEALING BULK-KPG-56 Φλάντζα γραφίτη, 7-5/8 ιντσών Εξωτερικά Dia, Γκρι | CF2BKH 55ZK26 BULK-KPG-564-7 / 8 "7-5 / 8 "4"€114.36
USA SEALING BULK-KPG-33 Φλάντζα γραφίτη, 7-1/8 ιντσών Εξωτερικά Dia, Γκρι | CF2BKJ 55ZK18 BULK-KPG-334-7 / 8 "7-1 / 8 "4"€104.63
USA SEALING BULK-KPG-10 Φλάντζα γραφίτη, 6-7/8 ίντσας Εξωτερικά Dia, Γκρι | CF2BKK 55ZK10 BULK-KPG-104-7 / 8 "6-7 / 8 "4"€97.10
USA SEALING BULK-KPG-77 Φλάντζα γραφίτη, 6-7/8 ίντσας Εξωτερικά Dia, Γκρι | CF2BKL 55ZK30 BULK-KPG-773-7 / 8 "6-7 / 8 "3"€88.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα γραφίτη BULK-KPG-17, 16-1/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, γκρι
€245.70 /μονάδα