Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-6203 Αραμιδική ίνα με φλάντζα φλάντζας συνδετικού Buna N, εξωτερική διάμετρος 19 ιντσών, μπλε | CF2RDW 55YV36

USA SEALING BULK-FG-6203 Αραμιδική ίνα με φλάντζα Buna N Binder, εξωτερική διάμετρος 19 ιντσών, μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CF2RDW Μοντέλο: BULK-FG-6203Cross Ref: 55YV36

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€38.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
Μπουλόνια12
ΧρώμαΜπλε
Μέσα Dia.12-3 / 4 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.19 "
Μέγεθος σωλήνα12 "
Πάχος1 / 64 "
ΧαρακτηριστικάΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΗΠΑ SEALING BULK-FG-6339 Aramid Fiber with Buna N Binder Flange Gasket, 9-7/8 Inch Outside Diameter, Blue | CF2QXQ 55ZD47 BULK-FG-63396-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 64 "Δαχτυλίδι€10.70
USA SEALING BULK-FG-6362 Fiber Aramid with Buna N Binder Flange Gasket, 9-7/8 Inch Outside Diameter, Blue | CF2QXR 55ZD64 BULK-FG-63626-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 32 "Δαχτυλίδι€22.10
USA SEALING BULK-FG-289 Aramid Fiber with Buna N Binder Flange Gasket, 9-7/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος, μπλε | CF2QXT 55ZD82 BULK-FG-2896-5 / 8 "9-7 / 8 "6"1 / 8 "Δαχτυλίδι€29.11
USA SEALING BULK-FG-6197 Aramid Fiber with Buna N Binder Flange Gasket, 9-1/4 Inch Εξωτερική Διάμετρος, Μπλε | CF2QXU 55YV30 BULK-FG-61975"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 64 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€10.36
ΗΠΑ SEALING BULK-FG-6221 Aramid Fiber with Buna N Binder Flange Gasket, 9-1/4 Inch Outside Diameter, Blue | CF2QXV 55YV47 BULK-FG-62215"9-1 / 4 "4-1 / 2 "1 / 32 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€20.69
USA SEALING BULK-FG-6196 Aramid Fiber with Buna N Binder Flange παρέμβυσμα, 9 ίντσες εξωτερικής διαμέτρου, μπλε | CF2QXW 55YV29 BULK-FG-61964-1 / 2 "9"4"1 / 64 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€9.92
USA SEALING BULK-FG-6220 Aramid Fiber with Buna N Binder Flange παρέμβυσμα, 9 ίντσες εξωτερική διάμετρος, μπλε | CF2QXX 55YV46 BULK-FG-62204-1 / 2 "9"4"1 / 32 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€19.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING BULK-FG-6203 Αραμιδική ίνα με φλάντζα Buna N Binder, εξωτερική διάμετρος 19 ιντσών, μπλε
€38.10 /μονάδα