Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-4697 Φλάντζα από νεοπρένιο, εξωτερική διάμετρος 5-3/8 ιντσών, Μαύρο | CE9UWF 55ZJ93

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4697, εξωτερική διάμετρος 5-3/8 ίντσας, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9UWF Μοντέλο: BULK-FG-4697Cross Ref: 55ZJ93

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.3-1 / 2 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.5-3 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα3"
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΔαχτυλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-4283 Φλάντζα από νεοπρένιο με φλάντζα, 5-3/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UWA 55ZJ04 BULK-FG-4283Άσπρο1 / 16 "€8.23
USA SEALING BULK-FG-4329 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 5-3/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UWB 55ZJ13 BULK-FG-4329Άσπρο1 / 8 "€14.89
USA SEALING BULK-FG-4099 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 5-3/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UWC 55ZJ41 BULK-FG-4099Μαύρη1 / 16 "€8.23
USA SEALING BULK-FG-4145 Φλάντζα από νεοπρένιο, εξωτερική διάμετρος 5-3/8 ιντσών, Μαύρο | CE9UWD 55ZJ52 BULK-FG-4145Μαύρη1 / 8 "€14.89
USA SEALING BULK-FG-4651 Φλάντζα από νεοπρένιο, εξωτερική διάμετρος 5-3/8 ιντσών, Μαύρο | CE9UWE 55ZJ84 BULK-FG-4651Μαύρη1 / 16 "€10.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4697, εξωτερική διάμετρος 5-3/8 ίντσας, μαύρο
€18.59 /μονάδα