Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-4696 Φλάντζα από νεοπρένιο, εξωτερική διάμετρος 4-7/8 ιντσών, Μαύρο | CE9UXM 55ZJ92

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4696, εξωτερική διάμετρος 4-7/8 ίντσας, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9UXM Μοντέλο: BULK-FG-4696Cross Ref: 55ZJ92

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.2-7 / 8 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.4-7 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα2-1 / 2 "
Πάχος1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΔαχτυλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.Μέγεθος σωλήναΠάχοςΧαρακτηριστικάΤιμή
USA SEALING BULK-FG-4209 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 4-7/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UXA 55ZC07 BULK-FG-4209Άσπρο1-5 / 16 "1"1 / 16 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€2.77
USA SEALING BULK-FG-4255 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 4-7/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UXB 55ZC16 BULK-FG-4255Άσπρο1-5 / 16 "1"1 / 8 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€4.75
USA SEALING BULK-FG-4282 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 4-7/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UXC 55ZJ03 BULK-FG-4282Άσπρο2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 16 "Δαχτυλίδι€7.25
USA SEALING BULK-FG-4328 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 4-7/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UXD 55ZJ12 BULK-FG-4328Άσπρο2-7 / 8 "2-1 / 2 "1 / 8 "Δαχτυλίδι€12.41
USA SEALING BULK-FG-1375 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 4-7/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UXE 55ZA69 BULK-FG-1375Μαύρη1-5 / 16 "1"1 / 16 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€1.89
USA SEALING BULK-FG-1398 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 4-7/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UXF 55ZA78 BULK-FG-1398Μαύρη1-5 / 16 "1"1 / 8 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€3.81
USA SEALING BULK-FG-4025 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 4-7/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UXG 55ZC36 BULK-FG-4025Μαύρη1-5 / 16 "1"1 / 16 "ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ€2.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4696, εξωτερική διάμετρος 4-7/8 ίντσας, μαύρο
€15.52 /μονάδα