Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-4648 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερική διάμετρος 3-3/8 ιντσών, μαύρο | CE9UZH 55ZJ81

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4648, εξωτερική διάμετρος 3-3/8 ίντσας, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CE9UZH Μοντέλο: BULK-FG-4648Cross Ref: 55ZJ81

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.1-29 / 32 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.3-3 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1-1 / 2 "
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΔαχτυλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-4280 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερική διάμετρος 3-3/8 ιντσών, λευκό | CE9UZD 55ZJ01 BULK-FG-4280Άσπρο1 / 16 "€3.91
USA SEALING BULK-FG-4326 Φλάντζα από νεοπρένιο φλάντζα, 3-3/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UZE 55ZJ10 BULK-FG-4326Άσπρο1 / 8 "€8.57
USA SEALING BULK-FG-4096 Φλάντζα από νεοπρένιο φλάντζα, εξωτερική διάμετρος 3-3/8 ιντσών, μαύρο | CE9UZF 55ZJ38 BULK-FG-4096Μαύρη1 / 16 "€3.91
USA SEALING BULK-FG-4142 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερική διάμετρος 3-3/8 ιντσών, μαύρο | CE9UZG 55ZJ49 BULK-FG-4142Μαύρη1 / 8 "€8.57
USA SEALING BULK-FG-4694 Φλάντζα από νεοπρένιο φλάντζα, εξωτερική διάμετρος 3-3/8 ιντσών, μαύρο | CE9UZJ 55ZJ90 BULK-FG-4694Μαύρη1 / 8 "€10.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4648, εξωτερική διάμετρος 3-3/8 ίντσας, μαύρο
€6.63 /μονάδα