Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-4300 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 2-5/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9VAZ 55ZJ17

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4300, εξωτερική διάμετρος 2-5/8 ιντσών, λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9VAZ Μοντέλο: BULK-FG-4300Cross Ref: 55ZJ17

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
ΧρώμαΆσπρο
Μέσα Dia.1-1 / 16 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.2-5 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΔαχτυλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.Μέγεθος σωλήναΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-4278 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 2-5/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9VAX 55ZH99 BULK-FG-4278Άσπρο1-5 / 16 "1"1 / 16 "€2.96
USA SEALING BULK-FG-4324 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερικής διαμέτρου 2-5/8 ιντσών, λευκό | CE9VAY 55ZJ09 BULK-FG-4324Άσπρο1-5 / 16 "1"1 / 8 "€5.71
USA SEALING BULK-FG-4346 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερικής διαμέτρου 2-5/8 ιντσών, λευκό | CE9VBA 55ZJ26 BULK-FG-4346Άσπρο1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "€10.42
USA SEALING BULK-FG-1282 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερικής διαμέτρου 2-5/8 ιντσών, μαύρο | CE9VBB 55ZH78 BULK-FG-1282Μαύρη1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 16 "€0.76
USA SEALING BULK-FG-1305 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερικής διαμέτρου 2-5/8 ιντσών, μαύρο | CE9VBC 55ZH88 BULK-FG-1305Μαύρη1-1 / 16 "3 / 4 "1 / 8 "€1.56
USA SEALING BULK-FG-4094 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερικής διαμέτρου 2-5/8 ιντσών, μαύρο | CE9VBD 55ZJ36 BULK-FG-4094Μαύρη1-5 / 16 "1"1 / 16 "€2.96
USA SEALING BULK-FG-4140 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, εξωτερικής διαμέτρου 2-5/8 ιντσών, μαύρο | CE9VBE 55ZJ47 BULK-FG-4140Μαύρη1-5 / 16 "1"1 / 8 "€5.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4300, εξωτερική διάμετρος 2-5/8 ιντσών, λευκό
€7.67 /μονάδα