Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

USA SEALING BULK-FG-4121 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 5-1/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UWL 55ZJ62

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4121, εξωτερική διάμετρος 5-1/8 ίντσας, μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9UWL Μοντέλο: BULK-FG-4121Cross Ref: 55ZJ62

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα φλάντζας
ΧρώμαΜαύρη
Μέσα Dia.2-7 / 8 "
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Εκτός Dia.5-1 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα2-1 / 2 "
Πάχος1 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΔαχτυλίδι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΠάχοςΤιμή
USA SEALING BULK-FG-4305 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 5-1/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UWG 55ZJ21 BULK-FG-4305Άσπρο1 / 16 "€14.43
USA SEALING BULK-FG-4351 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 5-1/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, λευκό | CE9UWH 55ZJ30 BULK-FG-4351Άσπρο1 / 8 "€24.86
USA SEALING BULK-FG-1287 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 5-1/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UWJ 55ZH83 BULK-FG-1287Μαύρη1 / 16 "€1.98
USA SEALING BULK-FG-1310 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 5-1/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UWK 55ZH93 BULK-FG-1310Μαύρη1 / 8 "€4.10
USA SEALING BULK-FG-4167 Φλάντζα φλάντζας νεοπρενίου, 5-1/8 ιντσών εξωτερική διάμετρος, μαύρο | CE9UWM 55ZJ73 BULK-FG-4167Μαύρη1 / 8 "€24.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

USA SEALING Φλάντζα με φλάντζα από νεοπρέν BULK-FG-4121, εξωτερική διάμετρος 5-1/8 ίντσας, μαύρο
€14.43 /μονάδα