UNITHERM UVST 6305 Pipe Jacket 63 ιντσών μήκος 5 ιντσών πλάτος | AH4DDL 34CZ78

UNITHERM UVST 6305 Pipe Jacket μήκους 63 ιντσών και πλάτους 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4DDL Μοντέλο: UVST 6305Cross Ref: 34CZ78

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€421.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένο μπουφάν σωλήνα
Ταιριάζει στο Max OD16 "έως 18"
Μονωτικό υλικόΚεραμικό φίμπεργκλας
Υλικό μπουφάνΎφασμα από φίμπεργκλας εμποτισμένο με αντικολλητικό
Μήκος63 "
Θερμ. Εκτίμηση2000 βαθμοί F
Πάχος1"
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
UNITHERM UVST 1302 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 2 ίντσες πλάτος | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€40.28
UNITHERM UVST 1304 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 4 ιντσών πλάτος | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€76.48
UNITHERM UVST 1305 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 5 ιντσών πλάτος | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"€90.64
UNITHERM UVST 1306 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 6 ιντσών πλάτος | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€104.80
UNITHERM UVST 1308 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 8 ιντσών πλάτος | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€135.80
UNITHERM UVST 1310 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 10 ιντσών πλάτος | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€167.12
UNITHERM UVST 1312 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 12 ίντσες πλάτος | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€198.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNITHERM UVST 6305 Pipe Jacket μήκους 63 ιντσών και πλάτους 5 ιντσών
€421.89 /μονάδα