UNITHERM UVST 1305 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 5 ιντσών πλάτος | AH4DAH 34CZ06

UNITHERM UVST 1305 Pipe Jacket μήκους 13 ιντσών και πλάτους 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4DAH Μοντέλο: UVST 1305Cross Ref: 34CZ06

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€90.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένο μπουφάν σωλήνα
Ταιριάζει στο Max OD0 "έως 2"
Μονωτικό υλικόΚεραμικό φίμπεργκλας
Υλικό μπουφάνΎφασμα από φίμπεργκλας εμποτισμένο με αντικολλητικό
Μήκος13 "
Θερμ. Εκτίμηση2000 βαθμοί F
Πάχος1"
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το σωληνάκι UniTherm UVST 1305 παρέχει μόνωση στους αγωγούς και μειώνει την απώλεια θερμότητας. Ωφελεί τις χημικές μονάδες και τις βιομηχανίες επεξεργασίας όπου η διατήρηση της θερμότητας και η θερμοκρασία της διεργασίας αποτελούν σημαντικές ανησυχίες.

Χαρακτηριστικά:

  • Το μονωμένο μανδύα σωλήνα UniTherm UVST 1305 περιορίζει τη διάδοση της θερμότητας και δημιουργεί ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας.
  • Παγιδεύει τη θερμότητα γύρω από τον σωλήνα και περιορίζει τη σπατάλη για να αυξήσει την παραγωγικότητα.
  • Αυτό το φαρδύ μπουφάν 5 ιντσών μειώνει το ενεργειακό κόστος και το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα.
  • Διαθέτει σύστημα ιμάντα και πόρπης για εύκολη και άκαμπτη τοποθέτηση.
  • Αυτό το μπουφάν UniVest μειώνει την ενέργεια που απαιτείται για τη διατήρηση της λειτουργίας του εξοπλισμού σε υψηλές θερμοκρασίες.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • OSHA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Γιατί οι αγωγοί χρειάζονται μόνωση;

Α. Η μόνωση σωληνώσεων βελτιώνει την απόδοση του συστήματος παρέχοντας έλεγχο θερμοκρασίας. Απαγορεύει μεγάλες ζημιές στις σωληνώσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Ε. Πώς να διασφαλίσετε την ασφάλεια κατά τη μόνωση του σωλήνα;

A.

  • Χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γάντια και ρούχα ενώ εργάζεστε με θερμούς σωλήνες.
  • Κρατήστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα μακριά από τις ταινίες θέρμανσης.
  • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλική ταινία για μετρήσεις.
  • Κρατήστε τους μαγνήτες μακριά από ηλεκτρικές συνδέσεις.

Ε. Σε τι μέγεθος σωλήνων μπορεί να τοποθετηθεί αυτό το μπουφάν;

Α. Παρέχει μόνωση σε σωλήνες διαμέτρου έως 2 ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
UNITHERM UVST 1302 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 2 ίντσες πλάτος | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€40.28
UNITHERM UVST 1304 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 4 ιντσών πλάτος | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€76.48
UNITHERM UVST 1306 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 6 ιντσών πλάτος | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€104.80
UNITHERM UVST 1308 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 8 ιντσών πλάτος | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€135.80
UNITHERM UVST 1310 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 10 ιντσών πλάτος | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€167.12
UNITHERM UVST 1312 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 12 ίντσες πλάτος | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€198.20
UNITHERM UVST 1314 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 14 ιντσών πλάτος | AH4DAN 34CZ11 UVST 131413 "14 "€202.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNITHERM UVST 1305 Pipe Jacket μήκους 13 ιντσών και πλάτους 5 ιντσών
€90.64 /μονάδα