UNITHERM UVST 2506 Pipe Jacket 25 ιντσών μήκος 6 ιντσών πλάτος | AH4DBD 34CZ25

UNITHERM UVST 2506 Pipe Jacket μήκους 25 ιντσών και πλάτους 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4DBD Μοντέλο: UVST 2506Cross Ref: 34CZ25

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€185.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένο μπουφάν σωλήνα
Ταιριάζει στο Max OD4 "έως 6"
Μονωτικό υλικόΚεραμικό φίμπεργκλας
Υλικό μπουφάνΎφασμα από φίμπεργκλας εμποτισμένο με αντικολλητικό
Μήκος25 "
Θερμ. Εκτίμηση2000 βαθμοί F
Πάχος1"
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)45.72
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το μονωμένο χιτώνιο σωλήνων UniTherm UVST 2506 μειώνει την απώλεια θερμότητας σε βαρέλια, μήτρες, εξωθητήρες, σωλήνες και σωλήνες. Χρησιμοποιείται ευρέως στις βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, χημικών και φαρμακευτικών βιομηχανιών όπου οι διαδικασίες παραγωγής απαιτούν υψηλές θερμοκρασίες.

Χαρακτηριστικά:

  • Το μονωμένο σωληνάριο UniTherm UVST 2506 προστατεύει τους εργαζόμενους από τις υψηλές θερμοκρασίες.
  • Συλλαμβάνει τη σπατάλη θερμότητας από τις διαδικασίες παραγωγής για να μειώσει τη σπατάλη ενέργειας και να αυξήσει την παραγωγικότητα.
  • Αυτό το φαρδύ μπουφάν 6 ιντσών μειώνει το ενεργειακό κόστος και το συνολικό αποτύπωμα άνθρακα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ερ. Γιατί οι αγωγοί χρειάζονται μόνωση;

Α. Η μόνωση σωληνώσεων βελτιώνει την απόδοση του συστήματος παρέχοντας έλεγχο θερμοκρασίας. Απαγορεύει μεγάλες ζημιές στις σωληνώσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Ε. Από τι υλικό είναι φτιαγμένο αυτό το μπουφάν;

A.

  • Το κύριο εσωτερικό στρώμα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα πυριτίας.
  • Το μεσαίο στρώμα είναι κατασκευασμένο από κεραμική ίνα υψηλής πυκνότητας.
  • Το εξωτερικό κάλυμμα είναι κατασκευασμένο από ύφασμα υαλοβάμβακα με επίστρωση PTFE.

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε ένα τζάκετ UniVest;

A.

  • Τοποθετήστε το μπουφάν UniVest με την κρύα όψη (πράσινη πλευρά) στο επάνω μέρος του κυλίνδρου.
  • Σφίξτε τους ιμάντες για να στερεώσετε το σακάκι στον κύλινδρο.
  • Μην στερεώνετε τους ιμάντες σε ακραίες θέσεις.

Ε. Πώς να διασφαλίσετε την ασφάλεια κατά τη μόνωση του σωλήνα;

A.

  • Χρησιμοποιήστε προστατευτικά γάντια και ρούχα όταν εργάζεστε με θερμούς σωλήνες.
  • Κρατήστε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα μακριά από τις ταινίες θέρμανσης.
  • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλική ταινία για μετρήσεις.
  • Κρατήστε τους μαγνήτες μακριά από ηλεκτρικές συνδέσεις.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
UNITHERM UVST 1302 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 2 ίντσες πλάτος | AH4DAF 34CZ04 UVST 130213 "2"€40.28
UNITHERM UVST 1304 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 4 ιντσών πλάτος | AH4DAG 34CZ05 UVST 130413 "4"€76.48
UNITHERM UVST 1305 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 5 ιντσών πλάτος | AH4DAH 34CZ06 UVST 130513 "5"€90.64
UNITHERM UVST 1306 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 6 ιντσών πλάτος | AH4DAJ 34CZ07 UVST 130613 "6"€104.80
UNITHERM UVST 1308 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 8 ιντσών πλάτος | AH4DAK 34CZ08 UVST 130813 "8"€135.80
UNITHERM UVST 1310 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 10 ιντσών πλάτος | AH4DAL 34CZ09 UVST 131013 "10 "€167.12
UNITHERM UVST 1312 Pipe Jacket 13 ιντσών μήκος 12 ίντσες πλάτος | AH4DAM 34CZ10 UVST 131213 "12 "€198.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNITHERM UVST 2506 Pipe Jacket μήκους 25 ιντσών και πλάτους 6 ιντσών
€185.36 /μονάδα