UNITED BRASS WORKS 307175 Gate Valve 2 Inch Flange Carbon Steel | AD6FBZ 45A314

UNITED BRASS WORKS 307175 Βαλβίδα πύλης 2 ιντσών φλάντζα από ανθρακούχο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6FBZ Μοντέλο: 307175Σταυρός: 45A314

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,547.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Χειρισμός υλικούΌλκιμος χυτοσίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου12.593
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.500 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού750 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
Υλικό μίσχων410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center18 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςΧωρίς άνοδο
Υλικό σφήναςΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.9025
Ύψος πλοίου (cm)30.99
Μήκος πλοίου (cm)47.5
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ8481801070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥ 307145 Βαλβίδα πύλης 1 ίντσας Φλάντζα από χάλυβα άνθρακα | AD6FBW 45A311 3071459 45 / 64 "1"10 "€4,672.01
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥ 307155 Βαλβίδα πύλης 1-1 / 4 ίντσα Φλάντζα | AD6FBX 45A312 3071559 45 / 64 "1.25 "10 "€5,767.22
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥ 307165 Βαλβίδα πύλης 1-1 / 2 ίντσα Φλάντζα | AD6FBY 45A313 30716510 29 / 32 "1.5 "12.5 "€5,343.78
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΟΡΕΙΧΑΛΙΩΝ 314008 Βαλβίδα πύλης 1 ίντσας Φλάντζα χάλυβα άνθρακα | AD6FCA 45A315 3140089 45 / 64 "1"8-3 / 32 "€7,585.88
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΣΟΥΤΙΟΥ 314012 Βαλβίδα πύλης 1-1 / 4 ίντσα Φλάντζα | AD6FCB 45A316 3140129 45 / 64 "1.25 "8-3 / 32 "€8,102.23
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥ 314016 Βαλβίδα πύλης 1-1 / 2 ίντσα φλάντζα | AD6FCC 45A317 31401610 29 / 32 "1.5 "8.593€7,575.71
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥ 314020 Βαλβίδα Πύλης 2 ιντσών Φλάντζα από ανθρακούχο χάλυβα | AD6FCD 45A318 31402012.5932"9-13 / 64 "€7,303.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNITED BRASS WORKS 307175 Βαλβίδα πύλης 2 ιντσών φλάντζα από ανθρακούχο χάλυβα
€2,547.46 /μονάδα