UNGER EZ400 Τηλεσκοπικός πόλος επέκτασης Μήκος 78-156 ίντσες | AD2TMF 3U443

UNGER EZ400 Τηλεσκοπικός πόλος επέκτασης 78-156 ίντσες μήκος

Στοιχείο: AD2TMF Μοντέλο: EZ400Cross Ref: 3U443
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€126.66 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤηλεσκοπικός πόλος επέκτασης
ΧρώμαΑσημί / Πράσινο
Τύπος σύνδεσηςΚωνικό / κλωστή
Μήκος78 "έως 156"
ΥλικόΝάιλον / ανοδιωμένο αλουμίνιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)213.36
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΤιμή
UNGER EZ250 Τηλεσκοπικός πόλος επέκτασης Μήκος 48-96 ίντσας | AD2TME 3U442 EZ250Ασημί / ΠράσινοΚωνικό / κλωστή48 "έως 96"€87.85
UNGER ED550 Τηλεσκοπικός πόλος επέκτασης 72-216 Μήκος ίντσας | AD2TMG 3U444 ED550Ασημί / ΠράσινοΚωνικό / κλωστή72 "έως 216"€176.93
RFQ
UNGER TF900 Τηλεσκοπικός πόλος επέκτασης 72-360 ίντσες Μήκος | AD7WCW 4GU49 TF900Ασημί / ΠράσινοΚωνικό / κλωστή72 "έως 360"€333.86
RFQ
UNGER ED370 Τηλεσκοπικός πόλος επέκτασης 30-144 ίντσες Μήκος | AE3KVP 5DUU6 ED370Ασημί / ΠράσινοΚωνικό / κλωστή60 "έως 144"€159.46
RFQ
UNGER AL14G Τηλεσκοπικός πόλος επέκτασης Μήκος 56 ίντσας | AE3KVU 5DUV0 AL14GΓκρι / ΠράσινοΚωνικό56 "€48.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNGER EZ400 Τηλεσκοπικός πόλος επέκτασης 78-156 ίντσες μήκος
€126.66 /μονάδα