UNGER COMSR Mop Dual Bucket with Side Wringer 4 galon | AG9EUM 19YD12

UNGER COMSR Mop Dual Bucket with Side Wringer 4 γαλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9EUM Μοντέλο: COMSRΣταυρός: 19YD12

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€283.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςMop Dual Bucket με πλευρικό πτερύγιο
Χωρητικότητα4 gal.
Τύπος τροχίσκου2 "Περιστρεφόμενος χωρίς σήμανση
ΧρώμαRed
Σύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΟχι
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Ύψος19 "
Μήκος19 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
ΜηχανισμόςΧειροκίνητο
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΝαι
Χωρητικότητα σφουγγαρίστρας16 ουγκιά
συνολικό ύψος13 "
Συνολικό μήκος15 13 / 16 "
συνολικό πλάτος10 "
ShapeΟρθογώνιος
Πλάτος12 "
Τύπος WringerΠλευρικός Τύπος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.815
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣύστημα χρωματικής κωδικοποίησηςΤιμή
UNGER COMSG Mop Dual Bucket with Side Wringer 4 γαλόνι | AG9EUN 19YD13 COMSGΓκρίΝαι€276.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNGER COMSR Mop Dual Bucket with Side Wringer 4 γαλόνι
€283.61 /μονάδα