Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

UNBRAKO U07890.037.0075 Socket Set Screw Knurled Cup, 3/8-16 Size Thread, 3/4 Inch Length, 100Pk | AE7EDY 5XCX3

UNBRAKO U07890.037.0075 Set Socket Screw Knurled Cup, 3/8-16 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 3/4 ίντσες, 100 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7EDY Μοντέλο: U07890.037.0075Cross Ref: 5XCX3 / 160A37
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
€82.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα σετ υποδοχών
Τάξη3A
Δεκαδικό ισοδύναμο0.188 "
Μέγεθος οδήγησης3 / 16 "
Ο τύπος της μονάδαςHex Socket
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος3 / 4 "
Σημείο Dia.0.206 "
Υλικό σημείουΚράμα χάλυβα
Τύπος σημείουΚύπελλο Knurled
Σκληρότητα Rockwellαπό 45 έως 53
Θερμ. Εύρος-50 έως 550 F
Μέγεθος νήματος3 / 8-16

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7191
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318158020
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

UNBRAKO U07890.037.0075 Set Socket Screw Knurled Cup, 3/8-16 μέγεθος σπειρώματος, μήκος 3/4 ίντσες, 100 Pk
€82.16 /πακέτο