Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ULTRA-DEX USA WCMT 21.51 UD2 Carbide Insert | AH3UCG 33MW30

ULTRA-DEX USA Ένθετο καρβιδίου WCMT 21.51 UD2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3UCG Μοντέλο: WCMT 21.51 UD2Cross Ref: 33MW30

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή καρβιδίου
Αριθμός ANSIWCMT 21.51 UD2
ΕπένδυσηΟχι αλειμμένος
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςUD2
Εγγεγραμμένος κύκλος0.25 "
Εισαγωγή σχήματοςTrigon
Εισαγωγή μεγέθους21.51
Εισαγωγή πάχους0.094 "
Αριθμός ISO040204
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.11 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚλείδωμα βίδας
Αριθμός άκρων3
Μύτη Radius0.015 "
ΤσουγκράναΘετικός
ΣτυλWCMT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜύτη RadiusΑριθμός ANSIΕπένδυσηΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή μεγέθουςΕισαγωγή πάχουςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Τιμή
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5 Εισαγωγή καρβιδίου UD2 | AH3UBP 33MW14 WCMT 1.210.5 UD20.008 "WCMT 1.210.5 UD2Οχι αλειμμένοςUD20.156 "1.210.50.063 "0.081 "€24.39
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5 Εισαγωγή καρβιδίου UD21 | AH3UBQ 33MW15 WCMT 1.210.5 UD210.008 "WCMT 1.210.5 UD21TiAlNUD210.156 "1.210.50.063 "0.081 "€27.46
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5 Εισαγωγή καρβιδίου UD51 | AH3UBR 33MW16 WCMT 1.210.5 UD510.008 "WCMT 1.210.5 UD51ΚασσίτεροςUD510.156 "1.210.50.063 "0.081 "€25.03
ULTRA-DEX USA WCMT 1.210.5 Εισαγωγή καρβιδίου UD52 | AH3UBT 33MW17 WCMT 1.210.5 UD520.008 "WCMT 1.210.5 UD52TiAlNUD520.156 "1.210.50.063 "0.081 "€27.12
ULTRA-DEX USA WCMT 1.211 Εισαγωγή καρβιδίου UD2 | AH3UBU 33MW18 WCMT 1.211 UD20.015 "WCMT 1.211 UD2Οχι αλειμμένοςUD20.156 "1.2110.063 "0.081 "€26.70
Εισαγωγή καρβιδίου ULTRA-DEX USA WCMT 1.211 UD21 | AH3UBV 33MW19 WCMT 1.211 UD210.015 "WCMT 1.211 UD21TiAlNUD210.156 "1.2110.063 "0.081 "€26.43
ULTRA-DEX USA WCMT 1.211 Εισαγωγή καρβιδίου UD51 | AH3UBW 33MW20 WCMT 1.211 UD510.015 "WCMT 1.211 UD51ΚασσίτεροςUD510.156 "1.2110.063 "0.081 "€25.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA Ένθετο καρβιδίου WCMT 21.51 UD2
€15.63 /μονάδα