Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου ULTRA-DEX ΗΠΑ TPMT 32.51 UD52 | AH3UAE 33MV81

ULTRA-DEX USA Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου TPMT 32.51 UD52

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3UAE Μοντέλο: TPMT 32.51 UD52Cross Ref: 33MV81

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€22.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή καρβιδίου
Αριθμός ANSITPMT 32.51 UD52
ΕπένδυσηTiAlN
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςUD52
Εγγεγραμμένος κύκλος0.375 "
Εισαγωγή σχήματοςΤρίγωνο
Εισαγωγή μεγέθους32.51
Εισαγωγή πάχους0.156 "
Αριθμός ISO16T304
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.173 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚλείδωμα βίδας
Αριθμός άκρων3
Μύτη Radius0.015 "
ΤσουγκράναΘετικός
ΣτυλTPMT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ συναρμολόγησηςΑριθμός ANSIΕπένδυσηΜύτη RadiusΤσουγκράναΣτυλΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΤιμή
ULTRA-DEX USA 2JIL12UN Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου | AH3THZ 33MR12 2 Ιουλίου 12Κλείδωμα βίδας2 Ιουλίου 12Κασσίτερος-ΘετικόςΞάπλωσεUD510.25 "€22.72
Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου ULTRA-DEX USA 2JILA60 | AH3TJA 33MR13 2JILA60Κλείδωμα βίδας2JILA60Κασσίτερος-ΘετικόςΞάπλωσεUD510.25 "€22.72
ULTRA-DEX USA 2JIR12UN Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου | AH3TJB 33MR14 2JIR12UNΚλείδωμα βίδας2JIR12UNΚασσίτερος-ΘετικόςΞάπλωσεUD510.25 "€22.72
ULTRA-DEX USA 2JIRA60 Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου | AH3TJC 33MR15 2JIRA60Κλείδωμα βίδας2JIRA60Κασσίτερος-ΘετικόςΞάπλωσεUD510.25 "€22.72
Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου ULTRA-DEX USA 3IL10ACME | AH3TJD 33MR16 3IL10ACMEΚλείδωμα βίδας3IL10ACMEΚασσίτερος-ΘετικόςΞάπλωσεUD510.375 "€33.02
Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου ULTRA-DEX USA 3IL12ACME | AH3TJE 33MR17 3IL12ACMEΚλείδωμα βίδας3IL12ACMEΚασσίτερος-ΘετικόςΞάπλωσεUD510.375 "€33.02
Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου ULTRA-DEX USA 3IL14ACME | AH3TJF 33MR18 3IL14ACMEΚλείδωμα βίδας3IL14ACMEΚασσίτερος-ΘετικόςΞάπλωσεUD510.375 "€33.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου TPMT 32.51 UD52
€22.84 /μονάδα