Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ULTRA-DEX ΗΠΑ TNMA-43NV .010 Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου | AH3TZB 33MV49

ULTRA-DEX USA TNMA-43NV .010 Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3TZB Μοντέλο: TNMA-43NV .010Cross Ref: 33MV49

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€55.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή καρβιδίου
Αριθμός ANSITNMA-43NV .010
ΕπένδυσηΚασσίτερος
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςUD51
Εγγεγραμμένος κύκλος0.5 "
Εισαγωγή σχήματοςΤρίγωνο
Εισαγωγή μεγέθους43
Εισαγωγή πάχους0.188 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.203 "
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας και καρφίτσα ασφάλισης
Αριθμός άκρων3
ΤσουγκράναΘετικός
ΣτυλTNMA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ συναρμολόγησηςΑριθμός ANSIΕπένδυσηΜύτη RadiusΤσουγκράναΣτυλΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΤιμή
ULTRA-DEX USA 2JIL12UN Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου | AH3THZ 33MR12 2 Ιουλίου 12Κλείδωμα βίδας2 Ιουλίου 12Κασσίτερος-ΘετικόςΞάπλωσεUD510.25 "€23.35
Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου ULTRA-DEX USA 2JILA60 | AH3TJA 33MR13 2JILA60Κλείδωμα βίδας2JILA60Κασσίτερος-ΘετικόςΞάπλωσεUD510.25 "€23.35
ULTRA-DEX USA 2JIR12UN Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου | AH3TJB 33MR14 2JIR12UNΚλείδωμα βίδας2JIR12UNΚασσίτερος-ΘετικόςΞάπλωσεUD510.25 "€23.35
ULTRA-DEX USA 2JIRA60 Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου | AH3TJC 33MR15 2JIRA60Κλείδωμα βίδας2JIRA60Κασσίτερος-ΘετικόςΞάπλωσεUD510.25 "€23.35
Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου ULTRA-DEX USA 3IL10ACME | AH3TJD 33MR16 3IL10ACMEΚλείδωμα βίδας3IL10ACMEΚασσίτερος-ΘετικόςΞάπλωσεUD510.375 "€33.95
Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου ULTRA-DEX USA 3IL12ACME | AH3TJE 33MR17 3IL12ACMEΚλείδωμα βίδας3IL12ACMEΚασσίτερος-ΘετικόςΞάπλωσεUD510.375 "€31.99
Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου ULTRA-DEX USA 3IL14ACME | AH3TJF 33MR18 3IL14ACMEΚλείδωμα βίδας3IL14ACMEΚασσίτερος-ΘετικόςΞάπλωσεUD510.375 "€33.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA TNMA-43NV .010 Τρίγωνο ένθετου καρβιδίου
€55.56 /μονάδα