Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ULTRA-DEX USA SCGX 32.50.5 UD1 Carbide Insert SCGX 32.510 ιντσών | AH3WNC 33NL17

ULTRA-DEX USA Ένθετο καρβιδίου SCGX 32.50.5 UD1 SCGX 32.510 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3WNC Μοντέλο: SCGX 32.50.5 UD1Σταυρός: 33NL17

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή καρβιδίου
Αριθμός ANSISCGX 32.50.5 UD1
ΕπένδυσηΟχι αλειμμένος
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςUD1
Εγγεγραμμένος κύκλος0.375 "
Εισαγωγή σχήματοςΤετράγωνα
Εισαγωγή μεγέθους32.51 "
Εισαγωγή πάχους0.156 "
Αριθμός ISO09T304
Στυλ συναρμολόγησηςΚλείδωμα βίδας
Αριθμός άκρων4
Μύτη Radius0.008 "
ΣτυλSCGX

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜύτη RadiusΑριθμός ANSIΕπένδυσηΣτυλΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή μεγέθουςΕισαγωγή πάχουςΤιμή
ULTRA-DEX USA SCGX 32.51 UD1 Τετράγωνο ένθετου καρβιδίου | AH3TVZ 33MU77 SCGX 32.51 UD10.015 "SCGX 32.51 UD1Οχι αλειμμένοςSCGXUD10.375 "32.510.156 "€17.34
ULTRA-DEX ΗΠΑ SCGX 32.52 UD1 Τετράγωνο ένθετου καρβιδίου | AH3TWA 33MU78 SCGX 32.52 UD10.031 "SCGX 32.52 UD1Οχι αλειμμένοςSCGXUD10.375 "32.520.156 "€17.34
ULTRA-DEX ΗΠΑ SCMT 21.51 UD21 Τετράγωνο ένθετου καρβιδίου | AH3TWB 33MU79 SCMT 21.51 UD210.015 "SCMT 21.51 UD21TiAlNSCMTUD210.25 "21.510.094 "€19.87
ULTRA-DEX USA SCMT 21.51 UD22 Carbide Insert Square | AH3TWC 33MU80 SCMT 21.51 UD220.015 "SCMT 21.51 UD22ΚασσίτεροςSCMTUD220.25 "21.510.094 "€17.26
ULTRA-DEX ΗΠΑ SCMT 21.51 UD51 Τετράγωνο ένθετου καρβιδίου | AH3TWD 33MU81 SCMT 21.51 UD510.015 "SCMT 21.51 UD51ΚασσίτεροςSCMTUD510.25 "21.510.094 "€17.36
ULTRA-DEX ΗΠΑ SCMT 21.51 UD52 Τετράγωνο ένθετου καρβιδίου | AH3TWE 33MU82 SCMT 21.51 UD520.015 "SCMT 21.51 UD52TiAlNSCMTUD520.25 "21.510.094 "€21.12
ULTRA-DEX USA SCMT 32.51 UD22 Carbide Insert Square | AH3TWF 33MU83 SCMT 32.51 UD220.015 "SCMT 32.51 UD22ΚασσίτεροςSCMTUD220.375 "32.510.156 "€14.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA Ένθετο καρβιδίου SCGX 32.50.5 UD1 SCGX 32.510 ίντσες
€17.34 /μονάδα