Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ένθετο καρβιδίου ULTRA-DEX USA CDGT 1.511 UD51 | AH3TME 33MR90

ULTRA-DEX USA Ένθετο καρβιδίου CDGT 1.511 UD51

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3TME Μοντέλο: CDGT 1.511 UD51Cross Ref: 33MR90

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή καρβιδίου
Αριθμός ANSICDGT 1.511 UD51
ΕπένδυσηΚασσίτερος
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςUD51
Εγγεγραμμένος κύκλος0.187 "
Εισαγωγή σχήματοςΔιαμάντι
Εισαγωγή μεγέθους1.511
Εισαγωγή πάχους0.063 "
Αριθμός ISO040104
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.085 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚλείδωμα βίδας
Αριθμός άκρων2
Μύτη Radius0.015 "
ΤσουγκράναΘετικός
ΣτυλCDGT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΕπένδυσηΒαθμόςΕισαγωγή μεγέθουςΜύτη RadiusΤιμή
Ένθετο καρβιδίου ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD2 | AH3TLW 33MR82 CDGT 1.510.5 UD2CDGT 1.510.5 UD2Οχι αλειμμένοςUD21.510.50.008 "€16.50
Ένθετο καρβιδίου ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD21 | AH3TLX 33MR83 CDGT 1.510.5 UD21CDGT 1.510.5 UD21TiAlNUD211.510.50.008 "€21.07
Ένθετο καρβιδίου ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD51 | AH3TLY 33MR84 CDGT 1.510.5 UD51CDGT 1.510.5 UD51ΚασσίτεροςUD511.510.50.008 "€19.02
Ένθετο καρβιδίου ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 UD52 | AH3TLZ 33MR85 CDGT 1.510.5 UD52CDGT 1.510.5 UD52TiAlNUD521.510.50.008 "€19.86
ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 Εισαγωγή καρβιδίου UD5C | AH3TMA 33MR86 CDGT 1.510.5 UD5CCDGT 1.510.5 UD5CΟχι αλειμμένοςUD5C1.510.50.008 "€19.02
ULTRA-DEX USA CDGT 1.510.5 Εισαγωγή καρβιδίου UD5CT | AH3TMB 33MR87 CDGT 1.510.5 UD5CTCDGT 1.510.5 UD5CTTiAlNUD5CT1.510.50.008 "€22.29
ULTRA-DEX USA CDGT 1.511 UD2 Carbide Insert | AH3TMC 33MR88 CDGT 1.511 UD2CDGT 1.511 UD2Οχι αλειμμένοςUD21.5110.015 "€16.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA Ένθετο καρβιδίου CDGT 1.511 UD51
€19.02 /μονάδα