Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ULTRA-DEX USA CCGX 21.50.5 Εισαγωγή καρβιδίου UD1 | AH3TKR 33MR51

ULTRA-DEX USA Ένθετο καρβιδίου CCGX 21.50.5 UD1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3TKR Μοντέλο: CCGX 21.50.5 UD1Cross Ref: 33MR51

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή καρβιδίου
Αριθμός ANSICCGX 21.50.5 UD1
ΕπένδυσηΟχι αλειμμένος
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςUD1
Εγγεγραμμένος κύκλος0.25 "
Εισαγωγή σχήματοςΔιαμάντι
Εισαγωγή μεγέθους21.50.5
Εισαγωγή πάχους0.094 "
Αριθμός ISO060202
Στερεώνοντας τρύπα Dia.0.11 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚλείδωμα βίδας
Αριθμός άκρων2
Μύτη Radius0.008 "
ΤσουγκράναΘετικός
ΣτυλCCGX

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή μεγέθουςΕισαγωγή πάχουςΣτερεώνοντας τρύπα Dia.Μύτη RadiusΤιμή
ULTRA-DEX USA CCGX 21.51 Εισαγωγή καρβιδίου UD1 | AH3TKT 33MR52 CCGX 21.51 UD1CCGX 21.51 UD10.25 "21.510.094 "0.11 "0.015 "€16.17
ULTRA-DEX USA CCGX 32.51 UD1 ένθετο καρβιδίου | AH3TKU 33MR53 CCGX 32.51 UD1CCGX 32.51 UD10.375 "32.510.156 "0.173 "0.015 "€16.66
ULTRA-DEX USA CCGX 32.52 UD1 Carbide Insert | AH3TKV 33MR54 CCGX 32.52 UD1CCGX 32.52 UD10.375 "32.520.156 "0.173 "0.031 "€18.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ULTRA-DEX USA Ένθετο καρβιδίου CCGX 21.50.5 UD1
€16.17 /μονάδα