Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TY-RAP TC5344A-PDT ανιχνεύσιμη βάση δεσίματος καλωδίου 4-way Pk100 | AF9LTT 30EK70

TY-RAP TC5344A-PDT ανιχνεύσιμη βάση δεσίματος καλωδίου 4 κατευθύνσεων Pk100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9LTT Μοντέλο: TC5344A-PDTΣταυρός: 30EK70

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€225.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση δέσμης καλωδίων
Τύπος κλιπΤέσσερις δρόμοι
ΧρώμαΜπλε
Ύψος0.19 "
Μήκος0.75 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέθοδος τοποθέτησηςΒίδα
Ύψος αυλακώσεων0.13 "
Πλάτος αυλάκωσης0.14 "
Θερμ. Εύρος-140 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πλάτος0.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ3926909980

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτος αυλάκωσηςΠλάτοςΤιμή
TY-RAP TC5141-NDT ανιχνεύσιμη σέλα δεσίματος καλωδίου Pk100 | AF9LTP 30EK67 TC5141-NDT0.33 "0.67 "Νάιλον 6/60.19 "0.43 "€122.98
TY-RAP TC5342A-NDT ανιχνεύσιμη βάση δεσίματος καλωδίου 2-way Pk100 | AF9LTQ 30EK68 TC5342A-NDT0.25 "1.13 "Νάιλον 6/60.19 "1.13 "€287.06
TY-RAP TC5347A-NDT ανιχνεύσιμη βάση δεσίματος καλωδίου 4-way Pk100 | AF9LTR 30EK69 TC5347A-NDT0.34 "1.13 "Νάιλον 6/60.3 "1.13 "€296.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TY-RAP TC5344A-PDT ανιχνεύσιμη βάση δεσίματος καλωδίου 4 κατευθύνσεων Pk100
€225.62 /μονάδα