Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TY-RAP TC5342A-NDT Detectable Cable Tie Base 2-way Pk100 | AF9LTQ 30EK68

TY-RAP TC5342A-NDT ανιχνεύσιμη βάση δεσίματος καλωδίου 2-way Pk100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9LTQ Μοντέλο: TC5342A-NDTΣταυρός: 30EK68
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
€287.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση δέσμης καλωδίων
Τύπος κλιπΑμφίδρομη
ΧρώμαΜπλε
Ύψος0.25 "
Μήκος1.13 "
ΥλικόΝάιλον 6/6
Μέθοδος τοποθέτησηςΣυγκολλητική υποστήριξη
Ύψος αυλακώσεων0.21 "
Πλάτος αυλάκωσης0.19 "
Θερμ. Εύρος-140 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Πλάτος1.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ3926909980

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΥλικόΠλάτος αυλάκωσηςΠλάτοςΤιμή
TY-RAP TC5141-NDT Detectable Cable Tie Base Saddle Pk100 | AF9LTP 30EK67 TC5141-NDT0.33 "0.67 "Νάιλον 6/60.19 "0.43 "€122.98
TY-RAP TC5347A-NDT Detectable Cable Tie Base 4-way Pk100 | AF9LTR 30EK69 TC5347A-NDT0.34 "1.13 "Νάιλον 6/60.3 "1.13 "€296.55
TY-RAP TC5344A-PDT Detectable Cable Tie Base 4-way Pk100 | AF9LTT 30EK70 TC5344A-PDT0.19 "0.75 "Πολυπροπυλένιο0.14 "0.75 "€225.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TY-RAP TC5342A-NDT ανιχνεύσιμη βάση δεσίματος καλωδίου 2-way Pk100
€287.06 /μονάδα