Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TY-RAP C 109 3/4 EG Σφιγκτήρας σωλήνων ψαράδων 3/4 ιντσών - Πακέτο 10 | AB2XKV 1PLA2

TY-RAP C 109 3/4 EG Angler Pipe Clamp 3/4 Inch - Pack of 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2XKV Μοντέλο: C 109 3/4 EGCross Ref: 1PLA2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας σωλήνα ψαράς καναλιού
ΧρώμαΑσημένιο
Μέγεθος αγωγού3 / 4 "
Διάσταση A2.16 "
Διάσταση Β1.28
Μέγεθος EMT3/4 ίντσες
φινίρισμαΗλεκτροαλβανισμένο
ΥλικόΑτσάλι
Άκαμπτο μέγεθος / σωλήνας (σε.)3/4
Πάχος χάλυβα0.074 ίντσες
Πάχος14Ga
ΧαρακτηριστικάEMT
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ7326908530
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΔιάσταση AΔιάσταση ΒΠάχοςΤιμή
TY-RAP C 109 1/2 EG Angler Pipe Clamp 1/2 Inch - Pack of 10 | AB2XKU 1PLA1 C 109 1/2 EG1 / 2 "0.186 "1.0714Ga€68.12
TY-RAP C 109 1 EG Angler Pipe Clamp 1 inch - Pack of 10 | AB2XKW 1PLA3 C 109 1 EG1"2.38 "1.4314Ga€48.62
TY-RAP C 109 1 1/4 EG Angler Pipe Clamp 1 1/4 Inch - Pack Of 10 | AB2XKX 1PLA4 C 109 1 1/4 EG1-1 / 4 "2.84 "1.914Ga€43.61
TY-RAP C 109 1 1/2 EG Angler Pipe Clamp 1 1/2 Inch - Pack Of 10 | AB2XKY 1PLA5 C 109 1 1/2 EG1-1 / 2 "3.27 "2.1512Ga€53.25
TY-RAP C 109 2 EG Angler Pipe Clamp 2 ιντσών - Πακέτο 10 | AB2XKZ 1PLA6 C 109 2 EG2"3.79 "2.6212Ga€97.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TY-RAP C 109 3/4 EG Angler Pipe Clamp 3/4 Inch - Pack of 10
€40.83 /μονάδα