Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σωλήνα TYGON ACF02012, 3/16 ιντσών εσωτερική διάμετρος, 100 πόδια, καθαρή ευέλικτη | AG9WTR 22XH38

TYGON Σωλήνωση ACF02012, εσωτερική διάμετρος 3/16 ιντσών, 100 πόδια, καθαρός εύκαμπτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9WTR Μοντέλο: ACF02012Cross Ref: 22XH38
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
€322.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Ακτίνα κάμψης5 / 8 "
ΣκληρότηταΑκτή Α: 56
Μέσα Dia.3 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση25 psi
Εκτός Dia.5 / 16 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος-51 βαθμούς έως 165 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό1750 psi
Χρώμα σωλήναΚαθαρισμός
Μήκος σωλήνα100 πόδια.
Υλικό σωλήνωνPVC
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Βαθμολογία κενού29.9 ίντσες. Hg
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3275
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Ακτίνα κάμψηςΜέγιστη. ΠίεσηWall ΠάχοςΤιμή
Σωλήνωση TYGON ACF00038, Διαφανής, 1/2 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€516.63
Σωλήνωση TYGON ACF00003, διαφανές, 1/16 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€84.95
Σωλήνωση TYGON ACF00006, Διαφανής, 1/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€44.86
Σωλήνωση TYGON ACF00046, διαφανές, 5/8 ίντσες εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "€602.04
Σωλήνωση TYGON ACF00023, Clear, 5/16 Inch Inside Dia., 50 Feet | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "€323.26
Σωλήνωση TYGON ACF00007, Διαφανής, 1/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια | AF4BXN 8PFM1 ACF000071 / 8 "1 / 4 "--1 / 16 "€107.34
Σωλήνωση TYGON ACF00017, διαφανές, 1/4 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€179.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TYGON Σωλήνωση ACF02012, εσωτερική διάμετρος 3/16 ιντσών, 100 πόδια, καθαρός εύκαμπτος
€322.56 /μονάδα