Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Σωλήνωση TYGON ACF00007, Διαφανής, 1/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια | AF4BXN 8PFM1

TYGON Σωλήνωση ACF00007, διαφανές, 1/8 ιντσών εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4BXN Μοντέλο: ACF00007Cross Ref: 8PFM1
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
€107.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΚαθαρισμός
ΔοσίμετροΑκτή Α 55
Μέσα Dia.1 / 8 "
Μήκος50ft.
ΥλικόTygon
Μέγιστη. Πίεση εργασίας @ 70 F36 psi
Εκτός Dia.1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕυέλικτο
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εργαστηριακός σωλήνας χωρίς φθαλικό κατάλληλο για εργασίες ροής υγρών, χημικών και αερίων σε αναλυτικά όργανα, αντλίες κενού και περισταλτικές
    • Διαθέτει στιλβωμένη και λεία κατασκευή εσωτερικού τοιχώματος για ελαχιστοποίηση των απωλειών τριβής
    • Μπορεί να αντέξει πιέσεις έως και 36 PSI
    • Σε συμμόρφωση με τα πρότυπα FDA 21 CFR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Ακτίνα κάμψηςΜέγιστη. ΠίεσηWall ΠάχοςΤιμή
Σωλήνωση TYGON ACF00038, Διαφανής, 1/2 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια | AF3PNF 8AK38 ACF000381 / 2 "3 / 4 "--1 / 8 "€466.27
Σωλήνωση TYGON ACF00003, διαφανές, 1/16 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια | AF3QAA 8ARN7 ACF000031 / 16 "3 / 16 "--1 / 16 "€77.14
Σωλήνωση TYGON ACF00006, Διαφανής, 1/8 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια | AF3QBA 8AT33 ACF000061 / 8 "3 / 16 "--1 / 32 "€44.78
Σωλήνωση TYGON ACF00046, διαφανές, 5/8 ίντσες εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια | AF3QPX 8AZC3 ACF000465 / 8 "7 / 8 "--1 / 8 "€543.36
Σωλήνωση TYGON ACF00023, Clear, 5/16 Inch Inside Dia., 50 Feet | AF4ALB 8N979 ACF000235 / 16 "1 / 2 "--3 / 32 "€291.74
Σωλήνωση TYGON ACF00017, διαφανές, 1/4 ίντσας εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια | AF4ENF 8TTJ2 ACF000171 / 4 "3 / 8 "--1 / 16 "€176.11
Σωλήνωση TYGON ACF00045, διαφανές, 5/8 ίντσες εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια | AF4FGW 8URJ5 ACF000455 / 8 "13 / 16 "--3 / 32 "€444.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TYGON Σωλήνωση ACF00007, διαφανές, 1/8 ιντσών εσωτερική διάμετρος, 50 πόδια
€107.22 /μονάδα