KURIYAMA GR023-1216X100 Σωλήνωση PVC 1 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρη απόχρωση | AC2QEY 2LZD2

KURIYAMA GR023-1216X100 Σωλήνες Pvc 1 ιντσών εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρη απόχρωση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QEY Μοντέλο: GR023-1216X100Cross Ref: 2LZD2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€221.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
ΧρώμαΜαύρη απόχρωση
ΣκληρότηταΑκτή Α: 73
Μέσα Dia.3 / 4 "
Μήκος100ft.
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση35 psi
Εκτός Dia.1"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Θερμ. Εύρος25 έως 150 βαθμοί F
Αντοχή σε εφελκυσμό2175 psi
ΧαρακτηριστικάUV
ΚενόΔεν έχει αξιολογηθεί
Wall Πάχος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.8325
Ύψος πλοίου (cm)23.37
Μήκος πλοίου (cm)52.07
Πλάτος πλοίου (cm)53.85
Κωδικός ΕΣ3917320010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.Μέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςΧαρακτηριστικάWall ΠάχοςΤιμή
KURIYAMA 1PBK3 Σωλήνας 5/16 Idx 0.44 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Διαυγή | AB2WDM 1PBK3Καθαρισμός5 / 16 "50 στους 70 βαθμούς F7 / 16 "25 βαθμοί έως 150 βαθμοί FΕυέλικτο1 / 16 "€102.09
KURIYAMA 1PBK4 Σωλήνας 1 Idx1.25 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Διαυγή | AB2WDN 1PBK4Καθαρισμός1"25 στους 70 βαθμούς F1.25 "25 βαθμοί έως 150 βαθμοί FΕυέλικτο1 / 8 "€531.56
KURIYAMA GR023-0406X100 Pvc Tubing 3/8 Inch Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρη απόχρωση | AC2QEV 2LZC6 GR023-0406X100Μαύρη απόχρωση1 / 4 "55 psi3 / 8 "25 έως 150 βαθμοί FUV1 / 16 "€46.04
KURIYAMA GR023-0608X100 Σωλήνωση PVC 1/2 ίντσας Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρη απόχρωση | AC2QEW 2LZC8 GR023-0608X100Μαύρη απόχρωση3 / 8 "45 psi1 / 2 "25 έως 150 βαθμοί FUV1 / 16 "€53.77
KURIYAMA GR023-0810X100 Σωλήνες Pvc 5/8 ίντσας εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μαύρη απόχρωση | AC2QEX 2LZC9 GR023-0810X100Μαύρη απόχρωση1 / 2 "30 psi5 / 8 "25 έως 150 βαθμοί FUV1 / 16 "€65.70
KURIYAMA 4EGU4 Σωλήνωση 3/16 ίντσες Id 1/4 ίντσες Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD7GQM 4EGU4Καθαρισμός3 / 16 "50 στους 70 βαθμούς F1 / 4 "25 βαθμοί έως 150 βαθμοί FΕυέλικτο1 / 32 "€39.45
KURIYAMA 4EGU5 Tubing 3/16 Inch Id 5/16 Inch Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια | AD7GQN 4EGU5Καθαρισμός3 / 16 "55 στους 70 βαθμούς F5 / 16 "25 βαθμοί έως 150 βαθμοί FΕυέλικτο1 / 16 "€87.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KURIYAMA GR023-1216X100 Σωλήνες Pvc 1 ιντσών εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρη απόχρωση
€221.21 /μονάδα