TYDENBROOKS 1063270 Σφραγίδα φορτηγού 8-3 / 4 x 1/8 ίντσες χάλυβα - Πακέτο 1000 | AE8YBT 6GHZ2

TYDENBROOKS 1063270 Truck Seal 8-3/4 x 1/8 Inch Steel - Pack of 1000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8YBT Μοντέλο: 1063270Cross Ref: 6GHZ2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€268.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςφορτηγό Seal
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος περιοχής αποτύπωσης19 / 64 "
Πλάτος περιοχής αποτυπωμάτων6"
ΑποτύπωσηΧαρακτήρες 15
Μήκος8.75 "
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Αριθμός ψηφίων6
Λειτουργικό μήκος7"
Πρωτογενής εφαρμογήΦορτηγό, ρυμουλκούμενο, εμπορευματοκιβώτιο
Πάχος1 / 8 "
Μήκος σύρματος17 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.9445
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ψηφίωνΛειτουργικό μήκοςΤιμή
TYDENBROOKS 1063269 Σφραγίδα φορτηγού 8-3 / 4 x 1/8 ίντσες χάλυβα - Συσκευασία 50 | AC4CEN 2YJZ7 106326977.5 "€12.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TYDENBROOKS 1063270 Truck Seal 8-3/4 x 1/8 Inch Steel - Pack of 1000
€268.88 /μονάδα