Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TURTLESKIN CPL-36A Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι Uncoated XL PR | AG2MJV 31LK80

TURTLESKIN CPL-36A Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι Χωρίς επίστρωση XL PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MJV Μοντέλο: CPL-36AΣταυρός: 31LK80

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€210.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI20,000
ANSI κομμένα γραμμάρια3682
ANSI Newctons παρακέντησης73
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA6
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA5
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA3
Πίσω υλικόΔέρμα
Κάλυψη επίστρωσηςΟχι αλειμμένος
Φινίρισμα επιστρώματοςΟχι αλειμμένος
Υλικό επίστρωσηςΟχι αλειμμένος
ΧρώμαΓκρί
ΜανσέταΓάντι
ΤομήΠλήρης Fourchette
Cut ResistantΝαι
Υλικό δάχτυλωνΔέρμα
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
ΧέριΔεξιά αριστερά
Μήκος12 13 / 64 "
Υλικό γραμμήςΤεχνητό μετάξι
Υλικό φοίνικαΔέρμα
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
ΜέγεθοςXL
Υλικό ραψίματοςΝάιλον
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΣτεγνώστε
Στυλ αντίχειραΕτερόφυλη
Βάροςφως

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ3926201050

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΤιμή
TURTLESKIN CPL-36A Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι χωρίς επίστρωση Μήκος PR | AG2MJU 31LK79 CPL-36Α11 13 / 16 "L€210.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TURTLESKIN CPL-36A Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι Χωρίς επίστρωση XL PR
€210.09 /μονάδα