Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FABORY M08250.080.0100 Μπουλόνι μεταφοράς, M8 x 1.25 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 100 mm, Ψευδάργυρο φινίρισμα, χάλυβας, 50PK | CG8DZX 54FL76

FABORY M08250.080.0100 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, Μήκος 100 mm, Φινίρισμα με ψευδάργυρο, ατσάλι, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CG8DZX Μοντέλο: M08250.080.0100Cross Ref: 54FL76
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
€56.16 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι μεταφοράς
Βασικό υλικόΑτσάλι
Τύπος μπουλονιού μεταφοράςΜπουλόνι μεταφοράς
Dia./ Νήμα μέγεθοςM8 x 1.25
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος συνδετήρα100
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΚλάση 4.6
Επικεφαλής Ντία.19.35 σε 20.65mm
Ύψος κεφαλιού4.88mm
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος100mm
Τύπος λαιμούΤετράγωνα
Τετράγωνο ύψος5.60mm
Τετράγωνο πλάτος8.58mm
ΑρχικόDIN 603, συμβατό με RoHS
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Αντοχή σε εφελκυσμό58000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνΜετρικό χονδροειδές

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3625
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY M08250.080.0100 Μπουλόνι μεταφοράς, Μέγεθος σπειρώματος M8 x 1.25, Μήκος 100 mm, Φινίρισμα με ψευδάργυρο, ατσάλι, 50 PK
€56.16 /πακέτο