Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TURBOTORCH 0386-1286 Φανός Αυτοαναφλεγόμενος 180 βαθμός στροβιλισμού | AH7BQT 36RE26

TURBOTORCH 0386-1286 Φλόγα Αυτοανάφλεξης στροβιλισμού 180 μοιρών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7BQT Πρότυπο: 0386-1286Cross Ref: 36RE26
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
€198.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦακός χειρός
Τύπος φλόγαςΔίνη
ΚαύσιμαΧΑΡΤΗΣ-Pro
ΚεφάλιΠτυχία 180
MAPP Gas Silver Braze3/8 "έως 7/8"
Μαλακό συγκολλητικό αερίου MAPP1/2" to 2-1/2"
Προπάνιο αερίου ασημί Braze1/4 "έως 3/4"
Μαλακό συγκολλητικό αερίου προπανίου3/4" to 2-1/2"
Καπάκι σωλήνα Soft Solder.1/2" to 3-1/2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)35.05
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ignitor: Άμεση ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
    • MAPP Btus ανά ώρα: 12,120
    • Θερμοκρασία MAPP : 5360
    • Προπάνιο Btus ανά ώρα: 6689
    • Προπάνιο Temp. : 5110 βαθμοί F
    • Silver Braze Tube: 1/4 "έως 1"
    • Silver Braze Tube w / MAPP Gas: 1/4 "to 1"
    • Καπάκι σωλήνα Soft Solder. w / MAPP Gas: 1/2 "έως 3-1 / 2"
    • Χαρακτηριστικά: Φανός χειρός αυτο-φωτισμού με κουμπί ρύθμισης αερίου, περιστρεφόμενο ακροφύσιο 180 βαθμών, διπλός φακός αερίου MAP-Pro και προπάνιο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος φλόγαςΕίδοςΤιμή
TURBOTORCH 0386G1293 Φλόγα στροβιλισμού χειρός | AD9CEY 4PE99 0386G1293ΔίνηΔάδα€231.30
TURBOTORCH 0386G1297 Φλόγα χειρός στροβιλισμού φλόγα | AD9DTC 4PU16 0386G1297ΔίνηΔάδα€194.75
TURBOTORCH 0386G0851 Χεριός πυρσού | AE6TEY 5UX31 0386G0851Ακραία στροβιλισμόςΔάδα€209.08
TURBOTORCH 0426-4001 Torch Piezo Ignitor 360 Degree Head Swirl | AH7BQU 36RE27 0426-4001ΔίνηΦακός χειρός€165.01
TURBOTORCH 0386-1294 Torch Piezo Ignitor 180 Degree Head Swirl | AH7BQV 36RE28 0386-1294ΔίνηΦακός χειρός€364.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TURBOTORCH 0386-1286 Φλόγα Αυτοανάφλεξης στροβιλισμού 180 μοιρών
€198.67 /μονάδα