Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TURBOTORCH 0386-1294 Torch Piezo Ignitor 180 Degree Head Swirl | AH7BQV 36RE28

TURBOTORCH 0386-1294 Torch Piezo Ignitor 180 Degree Head Swirl

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH7BQV Πρότυπο: 0386-1294Cross Ref: 36RE28
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
€374.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦακός χειρός
Τύπος φλόγαςΔίνη
ΚαύσιμαΧΑΡΤΗΣ-Pro
ΚεφάλιΠτυχία 360
MAPP Gas Silver Braze1/4 "έως 1"
Μαλακό συγκολλητικό αερίου MAPP3/4 "έως 4"
Προπάνιο αερίου ασημί Braze1/4 "έως 1"
Μαλακό συγκολλητικό αερίου προπανίου3/4 "έως 3"
Καπάκι σωλήνα Soft Solder.3/4 "έως 4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3018
Ύψος πλοίου (cm)33.27
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ignitor: Άμεση ενεργοποίηση / απενεργοποίηση
    • MAPP Btus ανά ώρα: 14,376
    • Θερμοκρασία MAPP : 5360
    • Προπάνιο Btus ανά ώρα: 13,763
    • Προπάνιο Temp. : 5110 βαθμοί F
    • Silver Braze Tube: 1/4 "έως 1-1/4"
    • Silver Braze Tube w/MAPP Gas: 1/4 "έως 1-1/4"
    • Καπάκι σωλήνα Soft Solder. w / MAPP Gas: 3/4 "έως 4"
    • Χαρακτηριστικά: Αυτοφωτιζόμενος φακός χειρός με πόμολο ρύθμισης αερίου και κλειδαριά σκανδάλης ασφαλείας, περιστρεφόμενο ακροφύσιο 360 μοιρών, διπλός φακός αερίου MAP-Pro και προπάνιο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος φλόγαςΕίδοςΤιμή
TURBOTORCH 0386G1293 Φλόγα στροβιλισμού χειρός | AD9CEY 4PE99 0386G1293ΔίνηΔάδα€231.62
TURBOTORCH 0386G1297 Φλόγα χειρός στροβιλισμού φλόγα | AD9DTC 4PU16 0386G1297ΔίνηΔάδα€211.04
TURBOTORCH 0386G0851 Χεριός πυρσού | AE6TEY 5UX31 0386G0851Ακραία στροβιλισμόςΔάδα€212.53
TURBOTORCH 0386-1286 Φανός Αυτοαναφλεγόμενος 180 βαθμός στροβιλισμού | AH7BQT 36RE26 0386-1286ΔίνηΦακός χειρός€194.78
TURBOTORCH 0426-4001 Torch Piezo Ignitor 360 Degree Head Swirl | AH7BQU 36RE27 0426-4001ΔίνηΦακός χειρός€178.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TURBOTORCH 0386-1294 Torch Piezo Ignitor 180 Degree Head Swirl
€374.84 /μονάδα