Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI R040-080-1meter 3d Round W1.57in L3.28 Feet | AD8XJM 4NGA7

TSUBAKI R040-080-1μέτρο 3d Στρογγυλό W1.57in L3.28 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8XJM Μοντέλο: R040-080-1meterCross Ref: 4NGA7

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€106.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης3.15 "/ 80 mm
Ύψος κοιλότητας0.39 "/ 10 mm
Πλάτος κοιλότητας1.06 "/ 27 mm
Υλικό εγκάρσιας ράβδουΝάιλον
Διαμονή πλαισίουΠατήστε In
Ύψος1.57 "/ 40 mm
Μήκος3.28ft.
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα0.85 "/ 21.5 mm
Αριθμός συνδέσμων47
Εξωτερικό πλάτος1.57 "/ 40 mm
Στυλγύρος
ΧαρακτηριστικάRobotrax 3D

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.7875
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ3926906090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: ROBOTRAX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΎψος κοιλότηταςΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΣύνδεσμος για σύνδεση βήμαΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
TSUBAKI R056-115-1meter 3d Round W2.2in L3.28 Feet | AD8XJN 4NGA8 R056-115-1 μέτρο4.53 "/ 115 mm0.55 "/ 14 mm1.54 "/ 0.39 mm2.2 "/ 56 mm1.26 "/ 32 mm312.2 "/ 56 mm€120.51
TSUBAKI R075-145-1meter 3d Round W2.95in L3.28 πόδια | AD8XJP 4NGA9 R075-145-1 μέτρο5.71 "/ 145 mm0.87 "/ 22 mm2.05 "/ 52 mm2.95 "/ 75 mm1.57 "/ 40 mm252.95 "/ 75 mm€139.16
TSUBAKI R085-175-1meter 3d Round W3.35in L3.28 Feet | AD8XJQ 4NGC1 R085-175-1 μέτρο6.89 "/ 175 mm0.94 "/ 24 mm2.13 "/ 54 mm3.35 "/ 85 mm1.57 "/ 40 mm253.35 "/ 85 mm€171.60
TSUBAKI R100-195-1meter 3d Round W3.94in L3.28 Feet | AD8XJR 4NGC2 R100-195-1 μέτρο7.68 "/ 195 mm1.22 "/ 31 mm2.52 "/ 64 mm3.94 "/ 100 mm1.57 "/ 40 mm253.94 "/ 100 mm€198.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI R040-080-1μέτρο 3d Στρογγυλό W1.57in L3.28 πόδια
€106.86 /μονάδα