Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI R085-175-1meter 3d Round W3.35in L3.28 Feet | AD8XJQ 4NGC1

TSUBAKI R085-175-1μέτρο 3d Στρογγυλό W3.35in L3.28 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8XJQ Μοντέλο: R085-175-1meterCross Ref: 4NGC1
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
€197.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορέας καλωδίων και εύκαμπτων σωλήνων
Ακτίνα κάμψης6.89 "/ 175 mm
Ύψος κοιλότητας0.94 "/ 24 mm
Πλάτος κοιλότητας2.13 "/ 54 mm
Υλικό εγκάρσιας ράβδουΝάιλον
Διαμονή πλαισίουΠατήστε In
Ύψος3.35 "/ 85 mm
Μήκος3.28ft.
Σύνδεσμος για σύνδεση βήμα1.57 "/ 40 mm
Αριθμός συνδέσμων25
Εξωτερικό πλάτος3.35 "/ 85 mm
Στυλγύρος
ΧαρακτηριστικάRobotrax 3D

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4625
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ3926906090
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: ROBOTRAX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκτίνα κάμψηςΎψος κοιλότηταςΠλάτος κοιλότηταςΎψοςΣύνδεσμος για σύνδεση βήμαΑριθμός συνδέσμωνΕξωτερικό πλάτοςΤιμή
TSUBAKI R040-080-1meter 3d Round W1.57in L3.28 Feet | AD8XJM 4NGA7 R040-080-1 μέτρο3.15 "/ 80 mm0.39 "/ 10 mm1.06 "/ 27 mm1.57 "/ 40 mm0.85 "/ 21.5 mm471.57 "/ 40 mm€123.11
TSUBAKI R056-115-1meter 3d Round W2.2in L3.28 Feet | AD8XJN 4NGA8 R056-115-1 μέτρο4.53 "/ 115 mm0.55 "/ 14 mm1.54 "/ 0.39 mm2.2 "/ 56 mm1.26 "/ 32 mm312.2 "/ 56 mm€138.85
TSUBAKI R075-145-1meter 3d Round W2.95in L3.28 πόδια | AD8XJP 4NGA9 R075-145-1 μέτρο5.71 "/ 145 mm0.87 "/ 22 mm2.05 "/ 52 mm2.95 "/ 75 mm1.57 "/ 40 mm252.95 "/ 75 mm€160.34
TSUBAKI R100-195-1meter 3d Round W3.94in L3.28 Feet | AD8XJR 4NGC2 R100-195-1 μέτρο7.68 "/ 195 mm1.22 "/ 31 mm2.52 "/ 64 mm3.94 "/ 100 mm1.57 "/ 40 mm253.94 "/ 100 mm€229.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI R085-175-1μέτρο 3d Στρογγυλό W3.35in L3.28 πόδια
€197.70 /μονάδα