Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI PL1 Power Lock(r) Διάμετρος 1.00 In | AA9MRH 1DYG6

TSUBAKI PL1 Power Lock(r) Διάμετρος 1.00 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9MRH Μοντέλο: PL1Cross Ref: 1DYG6

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€125.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα ισχύος (R)
Μέγεθος κοχλίαM6 Χ 18
Πίεση επαφής κόμβου (PSI)14,650
Ποσότητα μπουλονιού κλειδώματος8
Εκτός Dia.1.969 "
Εκτός Dia. Ανοχή+0.0013 "
Συνολικό μήκος0.787 "
Shaft Dia.1"
Shaft Dia. Ανοχή-0.0013 "
Μεταδοτική ώση (λίβρες)7480
Μεταδοτική ροπή (Ft-Lbs)318
Αντέξτε τη θερμοκρασία.-22 - 400 Μοίρες F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.234
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8483308090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΣυνολικό μήκοςShaft Dia.Αντέξτε τη θερμοκρασία.Τιμή
TSUBAKI PL1C Power Lock (r) Διάμετρος 1.1875 In | AA9MRM 1DYH1 PL1CM6 Χ 182.159 "+0.0015 "0.819 "1.187 "-22 - 400 Μοίρες F€120.05
TSUBAKI PL1L Power Lock(r) Διάμετρος 1.750 In | AA9MRN 1DYH2 PL1LM8 Χ 222.953 "+0.0015 "0.945 "1.75 "-22 - 400 Μοίρες F€154.64
TSUBAKI PL1G Power Lock(r) Διάμετρος 1.4375 In | AA9MRQ 1DYH4 PL1GM6 Χ 182.559 "+0.0015 "0.787 "1.437 "-22 - 400 Μοίρες F€129.32
TSUBAKI PL2 Power Lock(r) Διάμετρος 2.00 In | AA9MRR 1DYH5 PL2M8 Χ 223.346 "+0.0018 "0.945 "2"-22 - 400 Μοίρες F€171.32
TSUBAKI PL3G Power Lock(r) Διάμετρος 3.4375 In | AA9MRU 1DYJ2 PL3GM10 Χ 255.118 "+0.0021 "1.102 "3.437 "-22 - 400 Μοίρες F€311.57
TSUBAKI PL1AD Power Lock(r) Σειρά διαφημίσεων Διάμετρος 1.000 In | AD7ZCN 4HJV3 PL1ADM6 x 301.969 "+0.0013 "1.811 "1"-22- 400 Μοίρες F€251.95
TSUBAKI PL2AD Power Lock (r) Σειρά διαφημίσεων Διάμετρος 2.000 In | AD7ZCR 4HJW2 PL2ADM8 x 503.346 "+.0018 "2.52 "2"-22- 400 Μοίρες F€411.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI PL1 Power Lock(r) Διάμετρος 1.00 In
€125.36 /μονάδα