Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

TSUBAKI C2160HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNM 1YGL8

TSUBAKI C2160HOL Offset Roller Link Double Pitch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JNM Μοντέλο: C2160HOLCross Ref: 1YGL8

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€232.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος αλυσίδας κυλίνδρων όφσετ
Μέγεθος αλυσίδας ANSIC2160H
Σύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμή1.514 "
Μέσα Pin Dia.0.562 "
Μήκος3"
ΛίπανσηSAE 10 έως SAE 50
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Επιτρεπόμενο φορτίο9190 λίβρες
Εξωτερικά Pin Dia.0.562 "
συνολικό πλάτος2.851 "
Μήκος καρφιτσών2.851 "
Πάχος πλάκας συνδέσμου1.87 "
Τύπος καρφίτσαςΚούτερ
Πίσσα4"
Rivet End to Center Line1.337 "
Roller Dia.1.125 "
Ύψος πλάκας ζεύξης1.87 "
Θερμ. Εύρος15 έως 300F
Αντοχή σε εφελκυσμό58,000 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΔιπλή πίσσα
Πλάτος μεταξύ κυλινδρικών πλακών1.250

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ7315190000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξωτερικά Pin Dia.Μέγεθος αλυσίδας ANSIΣύνδεση τερματισμού με κεντρική γραμμήσυνολικό πλάτοςΜήκος καρφιτσώνΠάχος πλάκας συνδέσμουΤύπος καρφίτσαςΠίσσαΤιμή
TSUBAKI C2060HNTOL Κύλινδρος όφσετ με διπλό βήμα | AB3MUA 1UFR4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€47.01
TSUBAKI C2062HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Καρφωμένος1.5 "€28.15
TSUBAKI C2080HNTOL Κύλινδρος όφσετ με διπλό βήμα | AB4JLC 1YGE5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Κούτερ2"€68.51
TSUBAKI C2082HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Κούτερ2"€34.34
TSUBAKI C2100HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Κούτερ2.5 "€62.75
TSUBAKI C2102HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Κούτερ2.5 "€84.47
TSUBAKI C2120HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNH 1YGL4 C2120HOL0.437 "C2120H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "Κούτερ3"€104.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

TSUBAKI C2160HOL Offset Roller Link Double Pitch
€232.76 /μονάδα